Miniaturkugellager SKF 629-2Z/C3GJN, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:629-2Z/C3GJN
Rubix:310495
Hersteller:132701
EAN:7316571577869





Produktdetails : 629-2Z/C3GJN (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit GJN, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20,3 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1960 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4750 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage