Rillenkugellager SKF 6213, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6213
Rubix:833560
Hersteller:6213
EAN:7316577094117


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 6213 (SKF) Rillenkugellager SKF Einzelverpackung
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung in einem breiten Spektrum industrieller Anwendungen zu bieten. Seine Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen, macht es unverzichtbar für Systeme, die einen reibungslosen Betrieb und hohe Zuverlässigkeit erfordern.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager nimmt hohe radiale und moderate axiale Lasten in beide Richtungen auf. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der für Robustheit und Langlebigkeit sorgt. Die offene Bauweise ohne Dichtungen ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten. Der Standardspielbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb mit geringer Reibung, wodurch hohe Drehzahlen erreicht werden können, während gleichzeitig der Energieverbrauch niedrig bleibt. Dieses Lager ist ideal für Anwendungen, bei denen eine einfache Wartung und regelmäßige Schmierung ausreichen, um optimale Leistungen zu gewährleisten.
Wartung:
Um eine optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer dieses Lagers zu verlängern, ist eine regelmäßige Schmierung unerlässlich. Je nach Einsatzbedingungen wird entweder Fett oder Öl verwendet, um vorzeitigen Verschleiß zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung ist erforderlich, einschließlich der Überprüfung von Geräuschen, Temperatur, Schmierung und Vibrationen, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Dieses Rillenkugellager ist ohne Dichtungen konstruiert, was bedeutet, dass es keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln bietet. Diese offene Bauweise erleichtert jedoch die Wartung und den Zugang zur Schmierung, erhöht jedoch das Risiko einer Kontamination. Daher eignet sich dieses Lager besonders für saubere oder nur mäßig kontaminierte Umgebungen.
Informationen zur Marke:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Hersteller von Lagern und mechatronischen Lösungen. Die Marke ist in über 40 Branchen vertreten und bietet innovative Produkte, die die Leistung und Zuverlässigkeit rotierender Maschinen verbessern. Mit ihrem Know-how und hochwertigen Lösungen unterstützt SKF eine Vielzahl industrieller Bereiche, darunter Automobilindustrie, Luftfahrt und Landwirtschaft.
Stärken:
• Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf.
• Einfache und robuste Konstruktion, ideal für eine unkomplizierte Installation.
• Geringe Reibung für hohe Drehzahlen und optimale Energieeffizienz.
• Offenes Design ohne Dichtungen erleichtert Wartung und Schmierung.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist besonders geeignet für Förderanlagen, Handlingsysteme, Werkzeugmaschinen wie Bohrer und Fräsen sowie Führungsrollen und Riemenscheiben. Es findet auch Anwendung in landwirtschaftlichen Maschinen, Automobilkomponenten, Winden und Getriebemotoren. Das Lager ist ideal für Systeme, in denen die Kontaminationsbedingungen kontrolliert sind und eine einfache sowie regelmäßige Wartung möglich ist.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager nimmt hohe radiale und moderate axiale Lasten in beide Richtungen auf. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der für Robustheit und Langlebigkeit sorgt. Die offene Bauweise ohne Dichtungen ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten. Der Standardspielbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb mit geringer Reibung, wodurch hohe Drehzahlen erreicht werden können, während gleichzeitig der Energieverbrauch niedrig bleibt. Dieses Lager ist ideal für Anwendungen, bei denen eine einfache Wartung und regelmäßige Schmierung ausreichen, um optimale Leistungen zu gewährleisten.
Wartung:
Um eine optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer dieses Lagers zu verlängern, ist eine regelmäßige Schmierung unerlässlich. Je nach Einsatzbedingungen wird entweder Fett oder Öl verwendet, um vorzeitigen Verschleiß zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung ist erforderlich, einschließlich der Überprüfung von Geräuschen, Temperatur, Schmierung und Vibrationen, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Dieses Rillenkugellager ist ohne Dichtungen konstruiert, was bedeutet, dass es keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln bietet. Diese offene Bauweise erleichtert jedoch die Wartung und den Zugang zur Schmierung, erhöht jedoch das Risiko einer Kontamination. Daher eignet sich dieses Lager besonders für saubere oder nur mäßig kontaminierte Umgebungen.
Informationen zur Marke:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Hersteller von Lagern und mechatronischen Lösungen. Die Marke ist in über 40 Branchen vertreten und bietet innovative Produkte, die die Leistung und Zuverlässigkeit rotierender Maschinen verbessern. Mit ihrem Know-how und hochwertigen Lösungen unterstützt SKF eine Vielzahl industrieller Bereiche, darunter Automobilindustrie, Luftfahrt und Landwirtschaft.
Stärken:
• Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf.
• Einfache und robuste Konstruktion, ideal für eine unkomplizierte Installation.
• Geringe Reibung für hohe Drehzahlen und optimale Energieeffizienz.
• Offenes Design ohne Dichtungen erleichtert Wartung und Schmierung.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist besonders geeignet für Förderanlagen, Handlingsysteme, Werkzeugmaschinen wie Bohrer und Fräsen sowie Führungsrollen und Riemenscheiben. Es findet auch Anwendung in landwirtschaftlichen Maschinen, Automobilkomponenten, Winden und Getriebemotoren. Das Lager ist ideal für Systeme, in denen die Kontaminationsbedingungen kontrolliert sind und eine einfache sowie regelmäßige Wartung möglich ist.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6213 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58500 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std