Rillenkugellager Timken 6311-2RS, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm
6311
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6311-2RS
Rubix:845193
Hersteller:100416837
EAN:0087796294141





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 6311-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 31,75x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1466 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6311 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 71500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std