Miniaturkugellager SKF 608-2Z/C3LHT23, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:608-2Z/C3LHT23
Rubix:310157
Hersteller:41228
EAN:7316570376869

Produktdetails : 608-2Z/C3LHT23 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahleignung
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Erfordert wenig Wartung
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahleignung
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Erfordert wenig Wartung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 38000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1370 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3450 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage