Dünnringlager SKF 61805/C3, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:61805/C3
Rubix:160289
Hersteller:83653
EAN:7316570299410
61805/C3 (SKF) Dünnringlager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61805/C3 (SKF) Dünnringlager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x37x37 mm
Bruttogewicht22 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielc3
Serie618..
Referenzdrehzahl38000 rpm
Grenzdrehzahl24000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,60 exkl. MwSt.
/ Stück
18,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen