Dünnringlager INA CSCU075-2RS-HLE, Außendurchmesser: 209.55 mm | Breite: 12.7 mm | Innendurchmesser: 190.5 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:CSCU075-2RS-HLE
Rubix:1338492
Hersteller:0027425430000
EAN:4054362037774
CSCU 075-2RS-HLE (INA) Dünnringlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190,5 mm
Außendurchmesser209,55 mm
Breite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CSCU075-2RS-HLE (INA) Dünnringlager INA


Rillenkugellager, Dünnringlager CSCU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht449 g
Innendurchmesser190,5 mm
Außendurchmesser209,55 mm
Breite12,7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigmessing
Lagerspielcn
Seriecscu..-2rs
Gewicht0,45 kg
Stärke12,7 mm
Referenzdrehzahl1370 rpm
Grenzdrehzahl1370 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84821090
1.594,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.897,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen