Dünnringlager INA CSCG180-HLE, Außendurchmesser: 508 mm | Breite: 25.4 mm | Innendurchmesser: 457.2 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSCG180-HLE
Rubix:162590
Hersteller:0095851500000
EAN:4012802428766


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 457,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 508 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : CSCG180-HLE (INA) Dünnringlager INA
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6210 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 457,2 mm |
| Außendurchmesser | 508 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | cscg |
| Gewicht | 6,21 kg |
| Stärke | 25,4 mm |
| Grenzdrehzahl | 1080 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 126000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 60000 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.005,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.526,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage