Dünnringlager INA CSCU055-2RS-HLE, Außendurchmesser: 158.75 mm | Breite: 12.7 mm | Innendurchmesser: 139.7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSCU055-2RS-HLE
Rubix:139416
Hersteller:0031561330000
EAN:4054362037743


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 139,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : CSCU055-2RS-HLE (INA) Dünnringlager INA
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 139,7 mm |
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | cscu..-2rs |
| Gewicht | 0,342 kg |
| Stärke | 12,7 mm |
| Referenzdrehzahl | 1850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8700 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.144,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.361,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen