Rillenkugellager FAG 6204-C-C4>V, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6204-C4
FAG:6204-C-C4>V
Rubix:3105705
Hersteller:0952209920040
EAN:4054372589461
6204-C-C4>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6204-C-C4>V (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses FAG-Rillenkugellager der Generation C wurde entwickelt, um eine optimierte Leistung zu bieten, indem es Reibung und Lärm bei der Nutzung effektiv reduziert. Dank seines robusten Designs und der verbesserten Laufbahngeometrie gewährleistet es eine höhere Energieeffizienz. Dieser Lagertyp eignet sich ideal für Anwendungen, die sowohl eine hohe Radialbelastbarkeit als auch eine Toleranz gegenüber hohen Drehzahlen erfordern.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem vernieteten Stahlblechkäfig ausgestattet, der erhöhte Stabilität und Festigkeit bietet. Es ist nicht abgedichtet, was es besonders für Umgebungen geeignet macht, in denen der Schutz vor Verunreinigungen nicht im Vordergrund steht. Seine Fähigkeit, hohe Radiallasten aufzunehmen und gleichzeitig auch begrenzte Axiallasten zu tragen, macht es zu einem unverzichtbaren Bestandteil vieler industrieller Maschinensysteme. Zudem verfügt es über ein erhöhtes radiales Spiel der Klasse C4, das eine bessere Handhabung von Temperatur- und mechanischen Belastungsschwankungen ermöglicht.

Wartung:
Um eine optimale Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Schmierung oder Ölung, abhängig von den Einsatzbedingungen, empfohlen. Die Überwachung der Temperatur und das Entfernen von möglichen äußeren Verunreinigungen sind entscheidend.

Dichtung:
Dieses Modell ist nicht abgedichtet, was bedeutet, dass es keinen Schutz vor Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten bietet. Dadurch ist es besser für relativ saubere Umgebungen oder Maschinen geeignet, bei denen eine externe Abdichtung vorgesehen ist (Gehäuse, Schutzbleche usw.). Das Fehlen einer Dichtung trägt jedoch zur Reduzierung der Reibung bei, verbessert die Energieeffizienz und die Wärmeableitung.

Markeninformationen:
FAG ist die führende Marke der Schaeffler-Gruppe und weltweit bekannt für ihre Expertise in der Lagertechnologie. Mit einer über 130-jährigen Geschichte entwickelt FAG innovative und nachhaltige Lösungen in den Bereichen Automobil, Luftfahrt und Industrie. Die Marke verbindet Zuverlässigkeit, Leistung und Innovation und erfüllt die Bedürfnisse von Industrieunternehmen weltweit.

Stärken

• Verbesserte Energieeffizienz dank optimiertem Design (FAG-Generation C).
• Hohe Radialbelastbarkeit und Toleranz gegenüber hohen Drehzahlen.
• Radiales C4-Innenlager für eine bessere Handhabung thermischer und mechanischer Belastungen.
• Robuste Konstruktion mit vernietetem Stahlblechkäfig für eine lange Lebensdauer.

Anwendungen

Dieses Lager eignet sich ideal für verschiedenste Anwendungen, insbesondere in Achsgetrieben, Pumpen und anderen Mechanismen, die eine hohe Belastungs- und Hitzetoleranz erfordern. Es wird besonders für Industrieanlagen empfohlen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten oder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, um auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie62..-c
Referenzdrehzahl18100 rpm
Grenzdrehzahl24300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14700 N
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an