Rillenkugellager FAG 16024-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16024-C3
Rubix:508017
Hersteller:0167012590030
EAN:4012801077712


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 16024-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Das zuverlässige und leistungsfähige Rillenkugellager FAG 16024-C3 ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet. Dank seiner offenen Bauweise erleichtert es die Montage und reduziert die Reibung, wodurch es sich besonders für Hochgeschwindigkeitsanwendungen eignet. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen und bietet dadurch eine hervorragende Vielseitigkeit.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblech-Käfig ausgestattet und verfügt über ein erhöhtes radiales Spiel (C3), das einen größeren Abstand zwischen den Kugeln und den Laufbahnen bietet. Diese Konstruktion reduziert die innere Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Es ist in der Lage, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen zu tragen. Der robuste Käfig gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche Belastungen und absorbiert Stöße sowie temporäre Überlastungen effektiv. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, eignet es sich besonders für saubere Umgebungen, in denen eine optimale Wärmeableitung erforderlich ist.
Wartung:
Dieses Lager benötigt eine regelmäßige Schmierung, um eine lange Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Hochwertige Schmiermittel, die auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt sind, tragen dazu bei, den Verschleiß zu minimieren. Es wird empfohlen, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überprüfen, um Anzeichen von Abnutzung frühzeitig zu erkennen. Sollte eine Beeinträchtigung festgestellt werden, ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen, wodurch es keinen Schutz vor externen Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit bietet. Daher ist es ideal für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen geeignet, um das Eindringen von Schmutzpartikeln und Ablagerungen zu verhindern.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungslösungen für die Industrie- und Automobilbranche. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für innovative Technologien, die höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren.
Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise erleichtert die Montage und Wartung
• Erhöhtes radiales Spiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen
• Geringe Reibung für optimale Leistung
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Anwendungen in Elektromotoren, industriellen Pumpen, Ventilatoren, Werkzeugmaschinen, Förderanlagen und landwirtschaftlichen Maschinen. Besonders geeignet ist es für Umgebungen, in denen ein effizientes Wärmemanagement und hohe Drehzahlen erforderlich sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblech-Käfig ausgestattet und verfügt über ein erhöhtes radiales Spiel (C3), das einen größeren Abstand zwischen den Kugeln und den Laufbahnen bietet. Diese Konstruktion reduziert die innere Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Es ist in der Lage, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen zu tragen. Der robuste Käfig gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche Belastungen und absorbiert Stöße sowie temporäre Überlastungen effektiv. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, eignet es sich besonders für saubere Umgebungen, in denen eine optimale Wärmeableitung erforderlich ist.
Wartung:
Dieses Lager benötigt eine regelmäßige Schmierung, um eine lange Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Hochwertige Schmiermittel, die auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt sind, tragen dazu bei, den Verschleiß zu minimieren. Es wird empfohlen, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überprüfen, um Anzeichen von Abnutzung frühzeitig zu erkennen. Sollte eine Beeinträchtigung festgestellt werden, ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen, wodurch es keinen Schutz vor externen Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit bietet. Daher ist es ideal für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen geeignet, um das Eindringen von Schmutzpartikeln und Ablagerungen zu verhindern.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungslösungen für die Industrie- und Automobilbranche. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für innovative Technologien, die höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren.
Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise erleichtert die Montage und Wartung
• Erhöhtes radiales Spiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen
• Geringe Reibung für optimale Leistung
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Anwendungen in Elektromotoren, industriellen Pumpen, Ventilatoren, Werkzeugmaschinen, Förderanlagen und landwirtschaftlichen Maschinen. Besonders geeignet ist es für Umgebungen, in denen ein effizientes Wärmemanagement und hohe Drehzahlen erforderlich sind.
Stärken
Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.
Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Geschwindigkeiten.
Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.
Anwendungen
Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1620 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 160 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen