Miniaturkugellager SKF W 618/8, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 618/8
Rubix:449108
Hersteller:29761
EAN:07316570492736
W 618/8 (SKF) Rillenkugellager Miniatur (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 618/8 (SKF) Rillenkugellager Miniatur (VA) SKF


Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl haben eine sehr gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4x16x16 mm
Bruttogewicht2,9 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite4 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Seriew
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl56000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr715 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821010
15,03 exkl. MwSt.
/ Stück
17,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an