Miniaturkugellager FAG SF684-2Z-HLC, Außendurchmesser: 9 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:SF684-2Z-HLC
Rubix:3086139
Hersteller:0552239070000
EAN:4012802602517

Produktdetails : SF 684-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager SF68..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, mit Flansch, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,15 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | sf68..-2z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Endbearbeitung | inox |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 181 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 545 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
193,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort