Miniaturkugellager FAG S685-2Z-HLC, Außendurchmesser: 11 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:S685-2Z-HLC
Rubix:1961140
Hersteller:0555030120000
EAN:4012802608045
S685-2Z-HLC (INA) Rillenkugellager (VA) INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser11 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 685-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager S68..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,93 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser11 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Series68..-2z
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl71000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r226 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr609 N
Zolltarifcode84821010
59,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,92 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an