Miniaturkugellager FAG 686-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:686-2RSR-HLC
Rubix:2776249
Hersteller:0552108560000
EAN:4012802608427




Produktdetails : 686-2RSR-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist für höchste Leistungsfähigkeit in verschiedenen industriellen Anwendungen konzipiert. Mit seiner einreihigen Konstruktion ist es besonders für anspruchsvolle Betriebsbedingungen geeignet und bietet eine verlängerte Lebensdauer sowie erhöhte Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Dieses Lagermodell ist mit einer einzelnen Kugelreihe konstruiert, die sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen kann. Seine robuste Bauweise mit einem Stahlblechkäfig verleiht ihm eine hohe Widerstandsfähigkeit und außergewöhnliche Haltbarkeit. Die beiden Gummidichtungen sind speziell darauf ausgelegt, das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und das Schmiermittel im Inneren des Lagers zu halten, was die Lebensdauer des Produkts verlängert. Durch die hohe Tragfähigkeit ist es ideal für den Einsatz in schweren Maschinen und Anlagen, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.
Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers ist durch seine robuste Konstruktion vereinfacht. Es wird empfohlen, seinen Zustand regelmäßig zu überprüfen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Das Lager ist werkseitig vorgeschmiert, was den Wartungsaufwand erheblich reduziert.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub bieten. Diese Dichtungen minimieren den Schmiermittelverlust und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das Lager. Dank dieser verstärkten Abdichtung kann das Lager unter anspruchsvollen Bedingungen betrieben werden, was seine Lebensdauer verlängert und den Wartungsbedarf verringert.
Markeninformationen:
FAG ist eine anerkannte Marke im Bereich der industriellen Lagertechnik. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für Qualität und Innovation. Die Marke legt Wert auf die Entwicklung von Produkten, die den spezifischen Anforderungen der Kunden entsprechen, und bietet eine breite Palette von Lagern und technischen Lösungen an. FAG verpflichtet sich, Produkte zu liefern, die die wirtschaftliche und betriebliche Leistung der Unternehmen verbessern und gleichzeitig hohe Umweltstandards erfüllen. Die Produkte von FAG sind darauf ausgelegt, die Herausforderungen der modernen Industrie zu bewältigen und ihren Kunden zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zu bieten.
Eigenschaften:
Dieses Lagermodell ist mit einer einzelnen Kugelreihe konstruiert, die sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen kann. Seine robuste Bauweise mit einem Stahlblechkäfig verleiht ihm eine hohe Widerstandsfähigkeit und außergewöhnliche Haltbarkeit. Die beiden Gummidichtungen sind speziell darauf ausgelegt, das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und das Schmiermittel im Inneren des Lagers zu halten, was die Lebensdauer des Produkts verlängert. Durch die hohe Tragfähigkeit ist es ideal für den Einsatz in schweren Maschinen und Anlagen, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.
Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers ist durch seine robuste Konstruktion vereinfacht. Es wird empfohlen, seinen Zustand regelmäßig zu überprüfen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Das Lager ist werkseitig vorgeschmiert, was den Wartungsaufwand erheblich reduziert.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub bieten. Diese Dichtungen minimieren den Schmiermittelverlust und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das Lager. Dank dieser verstärkten Abdichtung kann das Lager unter anspruchsvollen Bedingungen betrieben werden, was seine Lebensdauer verlängert und den Wartungsbedarf verringert.
Markeninformationen:
FAG ist eine anerkannte Marke im Bereich der industriellen Lagertechnik. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für Qualität und Innovation. Die Marke legt Wert auf die Entwicklung von Produkten, die den spezifischen Anforderungen der Kunden entsprechen, und bietet eine breite Palette von Lagern und technischen Lösungen an. FAG verpflichtet sich, Produkte zu liefern, die die wirtschaftliche und betriebliche Leistung der Unternehmen verbessern und gleichzeitig hohe Umweltstandards erfüllen. Die Produkte von FAG sind darauf ausgelegt, die Herausforderungen der modernen Industrie zu bewältigen und ihren Kunden zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zu bieten.
Stärken
• Einreihenkonstruktion: Ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung von radialen und axialen Lasten.
• Stahlblechkäfig: Sorgt für Robustheit und eine verlängerte Lebensdauer.
• Zwei Gummidichtungen: Bieten ausgezeichneten Schutz vor Verunreinigungen und gewährleisten einen optimalen Betrieb.
• Hohe Tragfähigkeit: Ideal für anspruchsvolle Anwendungen und industrielle Umgebungen.
• Stahlblechkäfig: Sorgt für Robustheit und eine verlängerte Lebensdauer.
• Zwei Gummidichtungen: Bieten ausgezeichneten Schutz vor Verunreinigungen und gewährleisten einen optimalen Betrieb.
• Hohe Tragfähigkeit: Ideal für anspruchsvolle Anwendungen und industrielle Umgebungen.
Anwendungen
Dieses Kugellager ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen hervorragend geeignet. Es kann in landwirtschaftlichen Maschinen, Förderanlagen sowie im Bauwesen eingesetzt werden. Die beiden Gummidichtungen bieten Schutz vor Staub und Flüssigkeiten, was es ideal für Umgebungen macht, in denen Verunreinigungen häufig vorkommen. Die hohe Tragfähigkeit ermöglicht zudem den Einsatz in Geräten, die starken Belastungen ausgesetzt sind, und gewährleistet eine zuverlässige und langlebige Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 682rsr |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
68,43 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar