Miniaturkugellager FAG MR126-2Z-HLC, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:MR126-2Z-HLC
Rubix:2946745
Hersteller:0554770970000
EAN:4012802603286
MR126-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckcheiben FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MR126-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckcheiben FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,66 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Seriemf..-2z
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,43 exkl. MwSt.
/ Stück
17,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an