Rillenkugellager FAG 63802-2Z-HLC, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:63802-2Z-HLC
Rubix:1672742
Hersteller:0552010160000
EAN:4012802649307




Produktdetails : 63802-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
FAG-Rillenkugellager, 2 Abdeckscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 638..-2z |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
130,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort