Rillenkugellager SKF 6205-2Z/C4, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6205-2Z/C4
Rubix:10117
Hersteller:42523
EAN:7316571228976
6205-2Z/C4 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205-2Z/C4 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager von SKF bietet eine zuverlässige Unterstützung für radiale und axiale Belastungen. Es ist einfach zu montieren und zeichnet sich durch einen Stahlblechkäfig und zwei Metallabdeckungen aus. Das Lager verfügt über ein erweitertes Radialspiel (C4), was es zur idealen Wahl für Anwendungen mit sehr hohen Drehzahlen macht.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der es ermöglicht, hohe radiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig moderate axiale Belastungen zu tragen. Die beidseitigen Metalldeckscheiben schützen das Lager effektiv vor Verunreinigungen wie Staub und mittelgroßen Partikeln. Das erweiterte Radialspiel (C4) ermöglicht den Betrieb bei sehr hohen Drehzahlen und minimiert dabei Wärmeentwicklung und Reibung, was zu einem gleichmäßigen Lauf beiträgt. Der extrem niedrige Reibungsmoment und die Fähigkeit, die interne Schmierung zu bewahren, sorgen für eine zuverlässige Leistung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Wartung:
Das Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Es ist durch zwei Deckscheiben aus Metall geschützt und mit einem hochwertigen Schmierfett lebensdauergeschmiert, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Der Schutz vor mittelgroßen Verunreinigungen trägt ebenfalls zu einer Reduzierung von Wartungskosten und Ausfallzeiten bei. Um die optimale Lebensdauer zu gewährleisten, werden jedoch regelmäßige Überprüfungen empfohlen, insbesondere zur Kontrolle von Geräuschentwicklung, Temperatur und Zustand der äußeren Komponenten.

Dichtung:
Das Rillenkugellager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz gegen mittelgroße Verunreinigungen wie Staub und Schmutz bieten. Die Stahlblech-Deckscheiben wirken als mechanische Barriere und verhindern das Eindringen von Fremdkörpern. Gleichzeitig wird der Schmierstoff optimal im Lagerinneren gehalten.

Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technische Kompetenz, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualität, bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen, von Lagern und Schmierungssystemen bis hin zu begleitenden Dienstleistungen. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF eine Vielzahl von Industrien, darunter Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Fertigung und viele weitere.

Stärken:
• erweitertes Radialspiel (C4) für hohe Drehzahlen mit reduzierter Reibung
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Metallabdeckungen aus Stahlblech
• lebensdauergeschmiert, keine Nachschmierung erforderlich, reduziert Wartungskosten
• sehr niedriger Reibungsmoment, ideal für Anwendungen mit geringer Reibungsanforderung

Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich besonders für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Es ist optimal geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen erforderlich sind, sowie für saubere und kontrollierte Umgebungen, in denen eine geringe Reibung priorisiert wird. Dank seiner Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu widerstehen, gewährleistet dieses Lager eine lange Lebensdauer, auch bei hohen Betriebstemperaturen.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht131 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc4
Serie6205
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl28000 rpm
Grenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14800 N
HerkunftslandBG
Zolltarifcode84821090
7,18 exkl. MwSt.
/ Stück
8,54 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an