Rillenkugellager FAG 6322-M-C4, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 50 mm | Innendurchmesser: 110 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6322-M-C4
Rubix:1672782
Hersteller:0191118190040
EAN:4026677050373
6322-M-C4 (FAG) Rillenkugellager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6322-M-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11750 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie63..-m
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4150 rpm
Grenzdrehzahl4950 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r165000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr201000 N
Zolltarifcode84821090
624,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
743,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an