Rillenkugellager SKF 6005-2RSH/VA947, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6005-2RSH/VA947
Rubix:3263377
EAN:7316579877473


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005-2RSH/VA947 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Konzipiert für höchste Zuverlässigkeit und Leistung, ist dieses SKF-Rillenkugellager besonders für die Lebensmittelindustrie geeignet. Es zeichnet sich durch seine vollständige Abdichtung und lebensmitteltaugliche Schmierung aus.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager wird aus hochwertigem Lagerstahl gefertigt und ist mit blauen Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, welche für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen sind. Es ist mit einem speziellen lebensmitteltauglichen Schmierfett (halal- und koscher-zertifiziert, NSF-registriert) geschmiert, das eine optimale Leistung auch unter wechselnden Temperaturen und hohen Belastungen gewährleistet. Das Lager kann hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen tragen und bietet gleichzeitig eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die beidseitigen Dichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und halten das Schmiermittel im Inneren. Dadurch wird die Lebensdauer verlängert und eine konstante Leistung sichergestellt.
Wartung:
Um die Lebensdauer zu maximieren, wird empfohlen, regelmäßig die Betriebstemperatur und die Vibrationswerte zu überwachen. Die anfängliche Schmierung erfolgt mit dem lebensmitteltauglichen Schmierfett SKF LGFG 2, welches für variable Belastungen in der Lebensmittelindustrie geeignet ist. Dank seiner effektiven Abdichtung benötigt das Kugellager nur wenig Wartung, dennoch sollten periodische Überprüfungen vorgenommen werden, um mögliche Abweichungen (z. B. übermäßige Wärmeentwicklung, Fehlausrichtung, beschädigte Dichtungen) frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist auf beiden Seiten mit Lippendichtungen aus Nitrilkautschuk (RSH) ausgestattet, die eine hochwirksame Abdichtung bieten. Diese Dichtungen verhindern effektiv das Eindringen von Verunreinigungen wie Wasser, Staub oder feinen Partikeln und halten das Schmiermittel zuverlässig im Lager. Die spezielle Konstruktion der Dichtlippen widersteht äußeren Druckeinflüssen sowie Hochdruckreinigungen, verlängert die Lebensdauer des Lagers und minimiert den Wartungsaufwand.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Bewegungslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1907 ist SKF in einer Vielzahl von Ländern vertreten und setzt auf innovative, hochwertige Produkte. Die Marke ist bekannt für ihre Expertise in der Zuverlässigkeit rotierender Systeme mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und Leistung.
Stärken:
• hervorragende Korrosionsbeständigkeit – ideal für anspruchsvolle Umgebungen
• geringe Geräusch- und Vibrationspegel für einen leisen Betrieb
• blaue, lebensmitteltaugliche NBR-Dichtungen, EU-zertifiziert für die Lebensmittelindustrie
• spezielles lebensmitteltaugliches Schmierfett – reduziert den Wartungsaufwand
• hohe radiale und moderate axiale Belastbarkeit
• erweiterter Betriebstemperaturbereich – kurzzeitig bis zu 120 °C
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Es eignet sich hervorragend für Mechanismen wie Förderanlagen, Handhabungsgeräte, Verpackungsmaschinen, Abfüllanlagen und Mechanismen in Lebensmittelverarbeitungsstraßen. Ebenso ist es ideal für Mischsysteme, da es zuverlässige Leistung in feuchten und kontaminierten Umgebungen bietet und gleichzeitig die Anforderungen der Lebensmittelsicherheit erfüllt.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager wird aus hochwertigem Lagerstahl gefertigt und ist mit blauen Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, welche für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen sind. Es ist mit einem speziellen lebensmitteltauglichen Schmierfett (halal- und koscher-zertifiziert, NSF-registriert) geschmiert, das eine optimale Leistung auch unter wechselnden Temperaturen und hohen Belastungen gewährleistet. Das Lager kann hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen tragen und bietet gleichzeitig eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die beidseitigen Dichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und halten das Schmiermittel im Inneren. Dadurch wird die Lebensdauer verlängert und eine konstante Leistung sichergestellt.
Wartung:
Um die Lebensdauer zu maximieren, wird empfohlen, regelmäßig die Betriebstemperatur und die Vibrationswerte zu überwachen. Die anfängliche Schmierung erfolgt mit dem lebensmitteltauglichen Schmierfett SKF LGFG 2, welches für variable Belastungen in der Lebensmittelindustrie geeignet ist. Dank seiner effektiven Abdichtung benötigt das Kugellager nur wenig Wartung, dennoch sollten periodische Überprüfungen vorgenommen werden, um mögliche Abweichungen (z. B. übermäßige Wärmeentwicklung, Fehlausrichtung, beschädigte Dichtungen) frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist auf beiden Seiten mit Lippendichtungen aus Nitrilkautschuk (RSH) ausgestattet, die eine hochwirksame Abdichtung bieten. Diese Dichtungen verhindern effektiv das Eindringen von Verunreinigungen wie Wasser, Staub oder feinen Partikeln und halten das Schmiermittel zuverlässig im Lager. Die spezielle Konstruktion der Dichtlippen widersteht äußeren Druckeinflüssen sowie Hochdruckreinigungen, verlängert die Lebensdauer des Lagers und minimiert den Wartungsaufwand.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Bewegungslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1907 ist SKF in einer Vielzahl von Ländern vertreten und setzt auf innovative, hochwertige Produkte. Die Marke ist bekannt für ihre Expertise in der Zuverlässigkeit rotierender Systeme mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und Leistung.
Stärken:
• hervorragende Korrosionsbeständigkeit – ideal für anspruchsvolle Umgebungen
• geringe Geräusch- und Vibrationspegel für einen leisen Betrieb
• blaue, lebensmitteltaugliche NBR-Dichtungen, EU-zertifiziert für die Lebensmittelindustrie
• spezielles lebensmitteltaugliches Schmierfett – reduziert den Wartungsaufwand
• hohe radiale und moderate axiale Belastbarkeit
• erweiterter Betriebstemperaturbereich – kurzzeitig bis zu 120 °C
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Es eignet sich hervorragend für Mechanismen wie Förderanlagen, Handhabungsgeräte, Verpackungsmaschinen, Abfüllanlagen und Mechanismen in Lebensmittelverarbeitungsstraßen. Ebenso ist es ideal für Mischsysteme, da es zuverlässige Leistung in feuchten und kontaminierten Umgebungen bietet und gleichzeitig die Anforderungen der Lebensmittelsicherheit erfüllt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | skfblueline |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort