6206-2RS1 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager

Referenzen
skf:6206-2RS1
rubix:685497
hersteller:42576
ean:7316577758774
6206-2RS1 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6206-2RS1 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
DichtungZwei Gummidichtungen
LagerspielCN
Serie62
WerkstoffStahl
Grenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20300 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,42 exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std