Rillenkugellager Timken 61903-2RS, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Dünnringlager, 2 Dichtscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:61903-2RS
Rubix:844780
Hersteller:100314613
EAN:0053893772011
61903-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61903-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung16,8 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84821010
10,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an