Rillenkugellager FAG 6320-J20AA-C3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 47 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6320-J20AA-C3
Rubix:3085940
Hersteller:0392670160030
EAN:4012802485516


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 6320-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Dieses einreihige, robuste Rillenkugellager der Marke FAG zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit aus und kann sowohl radiale als auch axiale Lasten tragen, während es gleichzeitig minimale Wartung erfordert. Die offene Konstruktion und die keramische Beschichtung bieten eine wirksame elektrische Isolierung, was es zu einer idealen Lösung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen macht.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch seine Konstruktion aus, die eine gleichmäßige Verteilung der radialen Lasten ermöglicht. Der Stahlblechkäfig sorgt für erhöhte Beständigkeit gegen Verformung bei hohen Lasten. Das C3-Radialspiel bietet eine bessere Handhabung thermischer und mechanischer Verformungen, was die Leistung des Lagers auch unter variablen Betriebsbedingungen optimiert. Die keramische Beschichtung auf dem Außenring sorgt für eine hochwertige elektrische Isolierung und minimiert das Risiko von Schäden durch vagabundierende Ströme. Die offene Bauweise, ohne Dichtungen oder Abweiser, ermöglicht eine effektive Wärmeableitung und vereinfacht die Wartung.
Wartung:
Dieser Lagertyp erfordert regelmäßige Aufmerksamkeit, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers zu überprüfen und es bei Bedarf zu reinigen, um die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu vermeiden. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb zu gewährleisten.
Dichtung:
Dieses Kugellager ist ohne Dichtungen konzipiert. Das bedeutet, dass es keine Abdichtungen oder Abweiser hat, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern. Diese offene Bauweise ist ideal für den Einsatz in relativ sauberen Umgebungen. In staubigeren Umgebungen sind jedoch zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um das Lager zu schützen und Schäden durch das Eindringen von abrasiven Partikeln zu vermeiden.
Markeninformation:
FAG, eine renommierte Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung hochpräziser Lager. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung zeichnet sich FAG durch sein Engagement für Innovation und Qualität aus. Die Produkte von FAG sind so konzipiert, dass sie den höchsten Anforderungen der Industrie gerecht werden und zuverlässige, leistungsstarke Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Dank eines globalen Vertriebsnetzes und modernster Technologie, bleibt FAG die bevorzugte Wahl für Unternehmen, die ihre betriebliche Leistung optimieren und ihre Wartungskosten senken möchten.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch seine Konstruktion aus, die eine gleichmäßige Verteilung der radialen Lasten ermöglicht. Der Stahlblechkäfig sorgt für erhöhte Beständigkeit gegen Verformung bei hohen Lasten. Das C3-Radialspiel bietet eine bessere Handhabung thermischer und mechanischer Verformungen, was die Leistung des Lagers auch unter variablen Betriebsbedingungen optimiert. Die keramische Beschichtung auf dem Außenring sorgt für eine hochwertige elektrische Isolierung und minimiert das Risiko von Schäden durch vagabundierende Ströme. Die offene Bauweise, ohne Dichtungen oder Abweiser, ermöglicht eine effektive Wärmeableitung und vereinfacht die Wartung.
Wartung:
Dieser Lagertyp erfordert regelmäßige Aufmerksamkeit, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers zu überprüfen und es bei Bedarf zu reinigen, um die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu vermeiden. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb zu gewährleisten.
Dichtung:
Dieses Kugellager ist ohne Dichtungen konzipiert. Das bedeutet, dass es keine Abdichtungen oder Abweiser hat, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern. Diese offene Bauweise ist ideal für den Einsatz in relativ sauberen Umgebungen. In staubigeren Umgebungen sind jedoch zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um das Lager zu schützen und Schäden durch das Eindringen von abrasiven Partikeln zu vermeiden.
Markeninformation:
FAG, eine renommierte Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung hochpräziser Lager. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung zeichnet sich FAG durch sein Engagement für Innovation und Qualität aus. Die Produkte von FAG sind so konzipiert, dass sie den höchsten Anforderungen der Industrie gerecht werden und zuverlässige, leistungsstarke Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Dank eines globalen Vertriebsnetzes und modernster Technologie, bleibt FAG die bevorzugte Wahl für Unternehmen, die ihre betriebliche Leistung optimieren und ihre Wartungskosten senken möchten.
Stärken
Dieses Rillenkugellager bietet durch seine keramische Beschichtung auf dem Außenring eine erhöhte Lebensdauer, da es vor schädlichen Streuströmen schützt. Es kann sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen, was es vielseitig einsetzbar macht. Dank des C3-Radialspiels gewährleistet das Lager eine bessere Handhabung thermischer Verformungen und sorgt so für eine stabile und langfristige Leistung. Der Stahlblechkäfig gewährleistet zudem eine gleichmäßige Lastverteilung und optimale Widerstandsfähigkeit, selbst bei hohen Belastungen.
Anwendungen
Dieses einreihige Lager eignet sich für Elektromotoren, Generatoren, Frequenzumrichter sowie für verschiedene Anlagen in der Eisenbahnindustrie, Windkraftanlagen, Aufzüge und Hebezeuge. Aufgrund seiner offenen Bauweise ist es jedoch nicht für stark verschmutzte Umgebungen geeignet. Für eine optimale Leistung sollte es daher in relativ sauberen Bedingungen eingesetzt werden, um das Risiko einer Kontamination zu minimieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7670 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 137000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 177000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
863,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.027,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen