Rillenkugellager SKF 6306-2Z/C4GJN, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6306-2Z/C4GJN
Rubix:10657
Hersteller:132261
EAN:7316571570365


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6306-2Z/C4GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF-Rillenkugellager wurde entwickelt, um radiale und axiale Lasten in beide Richtungen zu bewältigen. Es bietet gleichzeitig eine hohe Vielseitigkeit und erhöhte Haltbarkeit. Es gewährleistet einen reibungslosen Lauf auch bei hohen Geschwindigkeiten und schützt dabei die internen Komponenten effektiv.
Eigenschaften:
Dieses SKF-Kugellager zeichnet sich durch seine robuste Stahlblechkonstruktion und ein besonders großes radiales Lagerspiel (C4) aus, wodurch Reibung reduziert und hohe Drehzahlen ermöglicht werden. Es ist mit einem Polyharnstoff-Fett der Konsistenzklasse 2 nach NLGI geschmiert, das für Temperaturen von -30 °C bis +150 °C geeignet ist. Der Stahlblechkäfig trägt erhebliche radiale Lasten und hält gelegentlichen Stößen stand, während das interne Lagerspiel die Reibung minimiert und so optimale Leistung gewährleistet. Die metallischen Dichtscheiben bilden eine wirksame Barriere gegen Partikel, ohne die Laufruhe zu beeinträchtigen, was das Lager zuverlässig und leistungsstark in staubigen Umgebungen macht.
Wartung:
Dank der lebenslangen Schmierung erfordert dieses SKF-Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Um jedoch eine optimale Leistung sicherzustellen, wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Anzeichen von Verschleiß wie Geräusche oder Temperaturschwankungen zu überprüfen.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die einen moderaten Schutz gegen mittlere feste Verunreinigungen bieten. Der enge Spalt zwischen den Deckscheiben und den Wälzkörpern verhindert das Eindringen größerer Partikel und minimiert den Schmierstoffverlust. In feuchten Umgebungen kann jedoch zusätzlicher Schutz erforderlich sein, um Korrosion zu vermeiden.
Markeninformationen:
SKF, ein weltweit führender Anbieter von Lagern, wurde 1907 in Schweden gegründet. Das Unternehmen bietet zuverlässige Lösungen in über 40 Industriebereichen, darunter Automobilindustrie, Luftfahrt und erneuerbare Energien. Durch Innovationen in der Mechatronik und fortschrittliche Schmiersysteme garantiert SKF optimierte Leistung und maximale Zuverlässigkeit für rotierende Maschinen seiner Kunden.
Stärken
• Geringes Reibmoment, ideal für hohe Drehzahlen
• Lebensdauerschmierung zur Senkung der Wartungskosten
• Deckscheiben aus Metall für effektiven Schutz vor Partikeln
• Robuster Stahlkäfig, geeignet für hohe radiale Lasten und gelegentliche Stöße
• Stabile Leistung unter extremen Temperaturen bis zu 150 °C
Anwendungen:
Dieses SKF-Lager ist besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, die hohe Drehzahlen und geringe Reibung erfordern, wie beispielsweise Elektromotoren, Industrieventilatoren, Pumpen und Werkzeugmaschinen. Dank seiner Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und seiner Fähigkeit, erhebliche radiale Lasten zu tragen, ist es eine ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Hitze und Haltbarkeit entscheidende Faktoren sind.
Eigenschaften:
Dieses SKF-Kugellager zeichnet sich durch seine robuste Stahlblechkonstruktion und ein besonders großes radiales Lagerspiel (C4) aus, wodurch Reibung reduziert und hohe Drehzahlen ermöglicht werden. Es ist mit einem Polyharnstoff-Fett der Konsistenzklasse 2 nach NLGI geschmiert, das für Temperaturen von -30 °C bis +150 °C geeignet ist. Der Stahlblechkäfig trägt erhebliche radiale Lasten und hält gelegentlichen Stößen stand, während das interne Lagerspiel die Reibung minimiert und so optimale Leistung gewährleistet. Die metallischen Dichtscheiben bilden eine wirksame Barriere gegen Partikel, ohne die Laufruhe zu beeinträchtigen, was das Lager zuverlässig und leistungsstark in staubigen Umgebungen macht.
Wartung:
Dank der lebenslangen Schmierung erfordert dieses SKF-Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Um jedoch eine optimale Leistung sicherzustellen, wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Anzeichen von Verschleiß wie Geräusche oder Temperaturschwankungen zu überprüfen.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die einen moderaten Schutz gegen mittlere feste Verunreinigungen bieten. Der enge Spalt zwischen den Deckscheiben und den Wälzkörpern verhindert das Eindringen größerer Partikel und minimiert den Schmierstoffverlust. In feuchten Umgebungen kann jedoch zusätzlicher Schutz erforderlich sein, um Korrosion zu vermeiden.
Markeninformationen:
SKF, ein weltweit führender Anbieter von Lagern, wurde 1907 in Schweden gegründet. Das Unternehmen bietet zuverlässige Lösungen in über 40 Industriebereichen, darunter Automobilindustrie, Luftfahrt und erneuerbare Energien. Durch Innovationen in der Mechatronik und fortschrittliche Schmiersysteme garantiert SKF optimierte Leistung und maximale Zuverlässigkeit für rotierende Maschinen seiner Kunden.
Stärken
• Geringes Reibmoment, ideal für hohe Drehzahlen
• Lebensdauerschmierung zur Senkung der Wartungskosten
• Deckscheiben aus Metall für effektiven Schutz vor Partikeln
• Robuster Stahlkäfig, geeignet für hohe radiale Lasten und gelegentliche Stöße
• Stabile Leistung unter extremen Temperaturen bis zu 150 °C
Anwendungen:
Dieses SKF-Lager ist besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, die hohe Drehzahlen und geringe Reibung erfordern, wie beispielsweise Elektromotoren, Industrieventilatoren, Pumpen und Werkzeugmaschinen. Dank seiner Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und seiner Fähigkeit, erhebliche radiale Lasten zu tragen, ist es eine ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Hitze und Haltbarkeit entscheidende Faktoren sind.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 346 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6306 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std