Rillenkugellager FAG 62202-A-2RSR-C3, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:62202-A-2RSR-C3
Rubix:510532
Hersteller:0596148380030
EAN:4012802330281
62202-A-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62202-A-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Dieses Rillenkugellager von FAG wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung bei der Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen zu gewährleisten. Dank des vergrößerten Lagerluftspiels (C3) eignet es sich ideal für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb und reduziert dabei die innere Reibung.

Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und beidseitigen, schleifenden Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet. Diese Konstruktion schützt wirksam vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren. Das C3-Lagerspiel reduziert interne Spannungen, wodurch Vibrationen und Geräuschentwicklung minimiert werden.

Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist wartungsarm und erfordert keine Nachschmierung, was die Instandhaltungskosten senkt und Maschinenstillstandszeiten reduziert. Es wird empfohlen, regelmäßig die Temperatur- und Vibrationswerte zu überwachen, um potenzielle Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Auch Geräusch- und Verschleißprüfungen tragen zur langfristigen Funktionssicherheit bei.

Dichtung:
Die Gummidichtungen bieten einen verstärkten Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub und andere Verunreinigungen. Im Gegensatz zu Metallabdeckungen sorgen sie für eine hermetisch abgeschlossene Barriere, welche das Eindringen von Partikeln verhindert und das Schmiermittel im Lager hält.

Informationen zur Marke:
FAG ist seit Jahrzehnten weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Wälzlager. Mit unübertroffener Fachkompetenz und einem klaren Fokus auf Innovation bietet FAG eine umfassende Produktpalette, die den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht wird.

Stärken:
• Maximaler Schutz: Gummidichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung: Das Schmiermittel bleibt im Lager und verlängert die Lebensdauer
• Geringer Wartungsaufwand: Betrieb ohne Nachschmierung möglich
• Hohe Drehzahlen und gute Wärmeabfuhr: Ermöglicht Durch das C3-Lagerspiel
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung: Leiser und stabiler Lauf

Anwendungsbereiche:
Dieses einreihige Rillenkugellager kommt in verschiedenen industriellen Bereichen zum Einsatz, in denen Zuverlässigkeit und Schutz gefordert sind:

• Elektromotoren und Industriepumpen
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Ausrüstungen
• Haushaltsgeräte

Stärken

Rubix ist Europas führender Spezialist für Wälzlager und Industriebedarf. Mit mehr als 1 Million Lagern auf Lager und einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Lagern bieten wir das breiteste Sortiment in Europa. Unser unübertroffenes technisches Know-how und die enge Zusammenarbeit mit Top-Marken wie FAG und INA sorgen dafür, dass Sie immer mit den besten Lösungen für Ihre Anwendungen rechnen können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x35x35 mm
Bruttogewicht56 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie622..-a-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl12700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3760 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7730 N
Zolltarifcode84821090
10,47 exkl. MwSt.
/ Stück
12,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an