Rillenkugellager SKF 361203 R, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Laufrollen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:361203 R
Rubix:974207
EAN:7316570639728
361203 R (SKF) Kugellagerlaufrolle einreihig SKF Einzelverpackung
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 361203 R (SKF) Kugellagerlaufrolle einreihig SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Laufrollen mit Dichtungen an beiden Seiten sind für alle Schienenformen geeignet und werden in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet. Technisch handelt es sich dabei um ein einreihiges Rillenkugellager und mit dickwandigem Außenring mit balliger Lauffläche. Sie werden abgedichtet, auf Lebensdauer fettgeschmiert und einbaufertig geliefert. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht109 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie62
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,12 exkl. MwSt.
/ Stück
21,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an