Rillenkugellager FAG 6316-J20C-C3, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6316-J20C-C3
Rubix:2009741
Hersteller:0592379880030
EAN:4012802320473
6316-J20C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6316-J20C-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG


Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke FAG wurde speziell für eine optimale Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen entwickelt. Das Lager besteht aus hochwertigem Stahl, besitzt ein offenen Design und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Ideal für industrielle Anwendungen ist dieses Kugellager eine hervorragende Wahl, um die Effizienz und Langlebigkeit von Anlagen zu steigern.

Eigenschaften:
Es handelt sich um ein einreihiges Rillenkugellager, das für die Aufnahme großer Radiallasten ausgelegt ist. Das Lager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der für besondere Stabilität und Haltbarkeit sorgt. Da es sich um ein offenes Lager handelt, ist es nicht abgedichtet. Eine Keramikbeschichtung sorgt für elektrische Isolation mit hoher Durchschlagsfestigkeit auf dem Innenring und das erhöhte Radialspiel C3 ermöglicht eine verbesserte Flexibilität.

Wartung:
Da das Lager keine Dichtungen besitzt, ist eine regelmäßige Überprüfung des Lagerzustands notwendig, da es empfindlich gegenüber äußeren Verunreinigungen ist.

Dichtung:
Das Kugellager ist ohne integriertes Dichtungssystem konzipiert und daher offen gegenüber Umgebungen, in denen Partikel oder Flüssigkeiten eindringen könnten. Es wird empfohlen, das Lager in relativ sauberen Umgebungen zu verwenden oder externe Schutzvorrichtungen zu installieren, um eine Kontamination zu vermeiden. Das Fehlen von Dichtungen ermöglicht jedoch eine verbesserte Wärmeableitung und reduzierte die innere Reibung, was die Gesamtleistung des Produkts steigert.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihr Know-how und die Qualität ihrer Industriekugellager. Seit über einem Jahrhundert bietet FAG innovative Lösungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Ob für Werkzeugmaschinen, Antriebssysteme oder Elektromotoren – die Lager von FAG sind auf maximale Zuverlässigkeit und eine außergewöhnliche Lebensdauer ausgelegt, um selbst anspruchsvollsten Betriebsbedingungen standzuhalten.

Stärken

• Einreihige Kugellagerkonstruktion: Sorgt für eine optimale Verteilung der Radiallasten, reduziert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Lagers.
• Stahlblechkäfig: Gewährleistet erhöhte Robustheit und hält die Kugeln perfekt ausgerichtet, was Reibung minimiert.
• Erhöhtes Radialspiel C3: Ermöglicht den Ausgleich thermischer Veränderungen und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die Temperaturwechseln ausgesetzt sind.
• Keramikbeschichtung: Bietet Schutz vor vagabundierenden elektrischen Strömen und verlängert die Lebensdauer des Lagers in elektrischen Umgebungen.
• Offene Bauweise: Erlaubt eine verbesserte Wärmeableitung.

Anwendungen

Dieses Lagermodell wird in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter in elektrischen Maschinen, Industriemotoren und Produktionsanlagen, wo eine hohe Radiallastbeständigkeit erforderlich ist. Aufgrund seines offenen Designs und fehlenden Dichtungssystems eignet es sich besonders für Umgebungen, in denen äußere Verunreinigungen keine große Rolle spielen, oder für Installationen, in denen bereits ein externer Schutz vorgesehen ist. Dank des erhöhten Radialspiels C3 ist es auch für Einsatzbereiche geeignet, in denen Maschinen erheblichen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und garantiert so eine gleichbleibende Leistung ohne Verformungsrisiko durch Hitze.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3750 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63..-j20c
Referenzdrehzahl5500 rpm
Grenzdrehzahl5400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r87000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr131000 N
Zolltarifcode84821090
593,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
706,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an