Rillenkugellager Timken 6006-ZZ, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm

6006

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6006-ZZ
Rubix:844572
Hersteller:100416856
EAN:0087796292543
6006-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6006-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)55,9816x55,9816x22,987 mm
Gewicht der Verpackung135,6 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6006
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r8300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13200 N
Zolltarifcode84821090
6,29 exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an