Rillenkugellager FAG 61905-2Z>N, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61905-2Z>N
Rubix:3329844
Hersteller:3005183580000
EAN:4064328074309

Produktdetails : 61905-2Z>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 619..-2Z, einreihig, mit Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Genauigkeit | needle roller quality / sort grade (g-series) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7010 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std