Rillenkugellager FAG 6021-M-C4, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 105 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6021-M-C4
Rubix:946610
Hersteller:0384043970040
EAN:4012801275057


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 6021-M-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1860 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 60..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen