Rillenkugellager SKF 6209-2RS1, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6209-2RS1
Rubix:693898
Hersteller:42751
EAN:7316570130225
6209-2RS1 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6209-2RS1 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wurde entwickelt, um eine zuverlässige und langlebige Leistung in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu gewährleisten. Es kann sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen tragen und zeichnet sich durch seine einfache Montage aus. Dank seiner Gummidichtungen bietet es einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und ist damit eine ideale Wahl für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Haltbarkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Eigenschaften:
Mit einer Stahlblechkäfig-Konstruktion und einer einzigen Kugelreihe bietet dieses Lager eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber radialen Lasten sowie eine moderate Kapazität für axiale Lasten.
Die NBR-Gummidichtungen (Nitril-Butadien-Kautschuk) gewährleisten eine optimale Abdichtung, die das Lager vor Staub, Feuchtigkeit und Partikeln schützt.
Das Lager bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Reibungsreduzierung und Tragfähigkeit, sodass hohe Drehzahlen möglich sind.
Die robuste Bauweise macht dieses Lager ideal für Anwendungen, die in staubigen oder feuchten Umgebungen stabile Leistung erfordern.

Wartung:
Dieses einreihige Rillenkugellager erfordert dank seiner Gummidichtungen, die das Schmiermittel sicher im Inneren halten, nur minimalen Wartungsaufwand. Um die Lebensdauer zu maximieren, wird empfohlen, regelmäßig Temperatur und Vibrationen des Lagers zu überwachen. Periodische Inspektionen auf Geräusche und Vibrationen können helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Das Lager ist werkseitig vorab geschmiert, sodass keine zusätzliche Schmierung erforderlich ist. Gegebenenfalls sollte die äußere Oberfläche gereinigt werden, um angesammelten Staub zu entfernen.

Dichtungen:
Ausgestattet mit NBR-Gummidichtungen auf beiden Seiten bietet dieses Lager einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit. Der Nitril-Butadien-Kautschuk ist beständig gegen Öle und Fette und bildet eine wirksame Barriere gegen Staub, Wasser und andere unerwünschte Partikel. Diese Dichtungen tragen dazu bei, das Schmiermittel im Lager zu halten und eine stabile Leistung über einen langen Zeitraum sicherzustellen. Dank dieser Abdichtung eignet sich das Lager hervorragend für anspruchsvolle Umgebungen und gewährleistet eine längere Lebensdauer.

Informationen zur Marke:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern, Dichtungen und Schmierungslösungen. Mit einer Präsenz in über 40 Branchen steht SKF für Zuverlässigkeit bei rotierenden Maschinen. Durch ständige Innovation und eine zukunftsorientierte Denkweise liefert SKF Lösungen, die die Leistung und Langlebigkeit industrieller Anlagen weltweit optimieren.

Stärken:
• Praktische Konstruktion für eine schnelle und unkomplizierte Installation.
• Gummidichtungen schützen zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit.
• Widerstandsfähig gegen Verschleiß, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
• Vorab geschmiert und mit wirksamer Abdichtung ausgestattet, dadurch minimaler Wartungsaufwand.
• Geeignet für hohe radiale- und moderate axiale Lasten.

Anwendungen:
Dieses einreihige Kugellager eignet sich hervorragend für zahlreiche industrielle Anwendungen wie Förderanlagen, Materialhandlingsysteme und landwirtschaftliche Maschinen. Es ist ideal für Systeme, die eine hohe radiale Belastung und hohe Drehzahlen erfordern. Dank seiner robusten Bauweise und seiner Beständigkeit in staubigen Umgebungen ist es eine zuverlässige Wahl für Produktionslinien, Förderketten und Lagerlogistiksysteme.

Stärken

- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht418 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie62
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r21600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,72 exkl. MwSt.
/ Stück
22,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an