Rillenkugellager FAG 61944-MA-C3, Außendurchmesser: 300 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 220 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61944-MA-C3
Rubix:3513041
Hersteller:0384491020030
EAN:4026677585325


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 61944-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 619..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 619..-ma |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 202000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 186000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.135,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.351,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage