Rillenkugellager FAG 16003-A-2Z, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:16003-A-2Z
Rubix:507985
Hersteller:0604517690000
EAN:4012802335460
16003-A-2Z (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16003-A-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Das Rillenkugellager FAG 16003-A-2Z wurde entwickelt, um radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen effizient zu bewältigen. Es zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Montage aus, während sein Stahlblech-Käfig für hohe Stabilität sorgt. Eine modifizierte Innenkonstruktion sowie beidseitige Stahlblech-Dichtscheiben bieten zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen.

Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager verfügt über beidseitige Schutzscheiben aus geprägtem Stahlblech, die das Eindringen von Verunreinigungen und das Austreten von Schmierstoffen begrenzen und gleichzeitig die Reibung minimieren. Sein Stahlblech-Käfig sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert das Betriebsgeräusch. Das Standard-Radialspiel gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Präzision und Toleranz gegenüber kleinen Fluchtungsfehlern. Die optimierte Innenkonstruktion fördert den Kontakt zwischen den Kugeln und den Laufbahnen, wodurch der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht wird.

Wartung:
Dank der Schutzscheiben benötigt dieses Lager weniger Wartung als ein offenes Modell, da es werkseitig mit lebenslanger Schmierung versehen ist. Dennoch werden regelmäßige Inspektionen empfohlen, um Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überwachen und mögliche Anomalien frühzeitig zu erkennen.

AbDichtung:
Die geprägten Stahlblech-Schutzscheiben bieten einen zuverlässigen Schutz gegen mittelgroße Partikel. Diese Bauweise verringert das Risiko einer externen Verunreinigung und verhindert das Austreten des Schmierstoffs, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.

Markeninformation:
Seit Jahrzehnten ist FAG ein weltweit führender Hersteller von hochqualitativen Wälzlagern. Mit unübertroffener Expertise und einem konsequenten Innovationsanspruch bietet FAG ein umfangreiches Sortiment an Lösungen, um selbst höchste industrielle Anforderungen zu erfüllen.

Stärken:
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch beidseitige Stahlblech-Schutzscheiben
• Optimierte Innenkonstruktion für eine bessere Lastverteilung und reduzierte Reibung
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Robuster Stahlblech-Käfig für hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
• Einfache Installation dank durchdachtem Design

Anwendungen:
Dieses Lager wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, in denen Schutz vor Verunreinigungen und ein reibungsloser Betrieb entscheidend sind. Es ist häufig in Förderanlagen, Handhabungssystemen und Werkzeugmaschinen zu finden. Ebenso wird es in Elektromotoren verwendet, wo es den Rotor unterstützt und Reibung reduziert. In der Automobilindustrie kommt es in Komponenten wie Lichtmaschinen, Getrieben und Radnaben zum Einsatz, um eine langfristige Leistung sicherzustellen. Zudem findet es Verwendung in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Kühlschränken und Staubsaugern, bei denen ein leiser und zuverlässiger Betrieb erforderlich ist. Darüber hinaus wird es in Fahrrädern und Sportgeräten eingesetzt, insbesondere in Radnaben und Pedalen, um eine reibungslose Drehbewegung und geringe Abnutzung zu gewährleisten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x35x35 mm
Bruttogewicht33 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie160..-a-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl17700 rpm
Grenzdrehzahl26000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3250 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6000 N
Zolltarifcode84821090
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,93 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an