Rillenkugellager FAG 6316-J20AA-C3, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6316-J20AA-C3
Rubix:1514995
Hersteller:0390163070030
EAN:4026677984500
6316-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6316-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG


Diese Rillenkugellager sind bekannt für ihre Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung in verschiedenen industriellen Umgebungen. Das Kugellager der Marke FAG zeichnet sich durch sein robustes Design und die Fähigkeit aus, sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufzunehmen. Es ist daher eine bevorzugte Wahl für Industrieunternehmen, die ihre Betriebseffizienz maximieren möchten.

Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager-Modell hebt sich durch seine einreihige Kugelanordnung hervor, die eine gleichmäßige Lastverteilung gewährleistet. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformungen bietet. Das Radialspiel C3 ermöglicht eine bessere Toleranz gegenüber thermischen und mechanischen Ausdhnungen. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Keramikbeschichtung des Außenrings, die eine elektrische Isolierung bietet und das Lager vor durchschlagenden Strömen und Schäden durch elektrische Entladungen schützt. Das offene Design ohne Dichtungen oder Abweiser verbessert die Wärmeableitung und reduziert die Reibung, was eine verlängerte Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet.

Wartung:
Die Wartung des Lagers wird durch das offene Design erleichtert, wodurch die Reibung minimiert und das Risiko einer Überhitzung reduziert wird. Eine regelmäßige Überwachung ist jedoch unerlässlich, um optimale Leistung sicherzustellen. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig zu kontrollieren und zu reinigen, um die Ansammlung von Schmutz oder Verunreinigungen zu verhindern. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb.

Dichtung:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt weder über Dichtungen noch über Abweiser, was die Reibung reduziert und eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht. Obwohl es für wartungsarme Umgebungen geeignet ist, sollte es aufgrund des fehlenden Schutzes vor Verunreinigungen in relativ sauberen Bedingungen eingesetzt werden.

Stärken

• Erhöhte Haltbarkeit: Die Keramikbeschichtung bietet eine elektrische Isolierung, die das Lager vor durchschlagenden Strömen schützt.
• Vielseitigkeit: Durch die Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen, eignet sich dieses Lager für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.
• Zuverlässigkeit: Das Radialspiel C3 sorgt für eine erhöhte Toleranz gegenüber thermischen Schwankungen und gewährleistet eine dauerhafte und stabile Leistung.
• Robustes Design: Der Stahlkäfig verstärkt die gleichmäßige Lastverteilung und die Widerstandsfähigkeit gegen Verformungen unter Belastung.

Anwendungen

Dieses Lager eignet sich ideal für den Einsatz in Elektromotoren, Generatoren, Anwendungen mit Frequenzumrichtern sowie in Bereichen wie der Eisenbahnindustrie, Windkraftanlagen, Aufzügen und Werkzeugmaschinen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3750 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63..-j20aa
Referenzdrehzahl5500 rpm
Grenzdrehzahl5400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r87000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr131000 N
Zolltarifcode84821090
646,53 exkl. MwSt.
/ Stück
769,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an