Rillenkugellager FAG 60/500-M, Außendurchmesser: 720 mm | Breite: 100 mm | Innendurchmesser: 500 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:60/500-M
Rubix:2944907
Hersteller:0190894490000
EAN:4012801305686


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 720 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : 60/500-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 131800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 500 mm |
| Außendurchmesser | 720 mm |
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1070 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1440 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1150000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 610000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.061,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
13.163,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage