Rillenkugellager FAG 6015, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6015
Rubix:9542
Hersteller:0167180700000
EAN:4012801163941
6015 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6015 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x115x115 mm
Bruttogewicht654 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl8100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r33500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42000 N
Zolltarifcode84821090
37,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an