Rillenkugellager SKF 6008-2Z/C3GJN, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6008-2Z/C3GJN
Rubix:833371
Hersteller:132473
EAN:7316571574288


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6008-2Z/C3GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpackung
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Abdeckungen sind besonders vielseitig, haben eine geringe Reibung und sind für niedrige Geräuschentwicklung und geringe Vibrationen optimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht. Sie nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf, sind einfach zu montieren und erfordern weniger Wartung als viele andere Lagertypen. Die integrierte Dichtung kann die Lebensdauer der Lager erheblich verlängern, da sie das Schmiermittel in den Lagern und Verunreinigungen draußen hält.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wurde speziell für eine optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Mit seiner Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen zu tragen, eignet es sich besonders für Anwendungen, die langfristige Zuverlässigkeit erfordern. Es überzeugt durch seinen niedrigen Reibungsmoment und die Möglichkeit, mit hoher Geschwindigkeit zu arbeiten, während gleichzeitig eine hervorragende Wärmeableitung gewährleistet wird. Dieses Lager ist ideal für unterschiedlichste industrielle Umgebungen und sorgt für einen stabilen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand.
Eigenschaften:
Das Lager besteht aus einer Kugelreihe und einem Stahlblechkäfig, der eine optimale Widerstandsfähigkeit gegen konstante Belastungen und Stöße bietet. Zwei Deckscheiben aus Metall schützen das Lager wirksam vor mittelgroßen Verunreinigungen. Das interne Radialspiel C3 ermöglicht einen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten, reduziert die innere Reibung und gewährleistet eine gute Wärmeableitung. Die hochwertige Schmierung mit einem Polyharnstoffverdicker der Konsistenzklasse 2 (nach NLGI) gewährleistet den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30 °C bis 150 °C. Dank dieser Eigenschaften ist dieses Lager äußerst wartungsarm.
Wartung:
Das Rillenkugellager ist mit einer hochwertigen Fettfüllung für die gesamte Lebensdauer versehen, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Dies reduziert sowohl die Wartungskosten als auch die Ausfallzeiten. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Parameter wie Temperatur, Vibrationen und Geräusche zu überwachen. Solche Kontrollen helfen, Anzeichen von Fehlfunktionen oder vorzeitiger Abnutzung frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Das Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die einen effektiven Schutz vor festen mittelgroßen Verunreinigungen bieten. Diese Konstruktion minimiert das Risiko des Eindringens von Fremdkörpern und hält das Schmiermittel zuverlässig im Inneren. Allerdings bietet diese Abdichtung nur einen begrenzten Schutz gegen Feuchtigkeit, sodass sehr feuchte Umgebungen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen Korrosion verursachen könnten.
Informationen zur Marke:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern und Schmierungslösungen. Mit einer Präsenz in über 40 Industriezweigen zeichnet sich SKF durch Innovationskraft und Zuverlässigkeit aus. Die Produkte von SKF tragen zur Verbesserung der Leistung rotierender Maschinen bei, senken die Kosten und steigern die Produktivität in der Industrie.
Stärken:
• Für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet dank eines niedrigen Reibmoments und des Radialspiels C3.
• Lebensdauerschmierung und reibungsloser Betrieb minimieren den Wartungsaufwand.
• Zwei Metallschutzscheiben schützen vor mittelgroßen Verunreinigungen.
• Geeignet für extreme Temperaturen von -30 °C bis 150 °C.
• Trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen.
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager wurde für industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen Zuverlässigkeit und Leistung bei hohen Geschwindigkeiten entscheidend sind. Es ist besonders geeignet für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, die unter hohen Temperaturen arbeiten. Dank seiner robusten Konstruktion und seiner Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu bewältigen, bietet es eine lange Lebensdauer, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Dieses Lager ist ideal für Branchen wie Automobilbau, Luftfahrt und industrielle Großserienproduktion.
Eigenschaften:
Das Lager besteht aus einer Kugelreihe und einem Stahlblechkäfig, der eine optimale Widerstandsfähigkeit gegen konstante Belastungen und Stöße bietet. Zwei Deckscheiben aus Metall schützen das Lager wirksam vor mittelgroßen Verunreinigungen. Das interne Radialspiel C3 ermöglicht einen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten, reduziert die innere Reibung und gewährleistet eine gute Wärmeableitung. Die hochwertige Schmierung mit einem Polyharnstoffverdicker der Konsistenzklasse 2 (nach NLGI) gewährleistet den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30 °C bis 150 °C. Dank dieser Eigenschaften ist dieses Lager äußerst wartungsarm.
Wartung:
Das Rillenkugellager ist mit einer hochwertigen Fettfüllung für die gesamte Lebensdauer versehen, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Dies reduziert sowohl die Wartungskosten als auch die Ausfallzeiten. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Parameter wie Temperatur, Vibrationen und Geräusche zu überwachen. Solche Kontrollen helfen, Anzeichen von Fehlfunktionen oder vorzeitiger Abnutzung frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Das Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die einen effektiven Schutz vor festen mittelgroßen Verunreinigungen bieten. Diese Konstruktion minimiert das Risiko des Eindringens von Fremdkörpern und hält das Schmiermittel zuverlässig im Inneren. Allerdings bietet diese Abdichtung nur einen begrenzten Schutz gegen Feuchtigkeit, sodass sehr feuchte Umgebungen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen Korrosion verursachen könnten.
Informationen zur Marke:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern und Schmierungslösungen. Mit einer Präsenz in über 40 Industriezweigen zeichnet sich SKF durch Innovationskraft und Zuverlässigkeit aus. Die Produkte von SKF tragen zur Verbesserung der Leistung rotierender Maschinen bei, senken die Kosten und steigern die Produktivität in der Industrie.
Stärken:
• Für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet dank eines niedrigen Reibmoments und des Radialspiels C3.
• Lebensdauerschmierung und reibungsloser Betrieb minimieren den Wartungsaufwand.
• Zwei Metallschutzscheiben schützen vor mittelgroßen Verunreinigungen.
• Geeignet für extreme Temperaturen von -30 °C bis 150 °C.
• Trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen.
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager wurde für industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen Zuverlässigkeit und Leistung bei hohen Geschwindigkeiten entscheidend sind. Es ist besonders geeignet für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, die unter hohen Temperaturen arbeiten. Dank seiner robusten Konstruktion und seiner Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu bewältigen, bietet es eine lange Lebensdauer, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Dieses Lager ist ideal für Branchen wie Automobilbau, Luftfahrt und industrielle Großserienproduktion.
Stärken
-Integrale Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager. Einfaches, vielseitiges und robustes Design. Geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 194 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17800 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen