Miniaturkugellager FAG R6-HLC, Außendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 7.142 mm | Innendurchmesser: 9.525 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:R6-HLC
Rubix:2444095
Hersteller:0552363160000
EAN:4012802891911


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,525 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,225 mm |
| Breite | 7,142 mm |
Produktdetails : R6-HLC (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9,525 mm |
| Außendurchmesser | 22,225 mm |
| Breite | 7,142 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | r6 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std