Rillenkugellager FAG 16002-A-Z, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16002-A-Z
Rubix:507984
Hersteller:0604622210000
EAN:4012802336337




Produktdetails : 16002-A-Z (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 160 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
