Rillenkugellager SKF W 6205-2Z, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 6205-2Z
Rubix:154711
Hersteller:49447
EAN:7316571074276


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : W 6205-2Z (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF Rillenkugellager zeichnet sich durch seinen Edelstahlkäfig und die beidseitigen Metalldeckscheiben aus, die es effektiv vor Verunreinigungen schützen und auch in korrosiven oder feuchten Umgebungen eine optimale Leistung bei hohen Drehzahlen gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Käfig aus Edelstahl, der eine hohe Korrosionsbeständigkeit bietet und es ideal für feuchte oder chemisch belastete Umgebungen macht. Zudem ist es mit beidseitigen Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen gewährleisten. Das Lager ist für mittlere radiale und leichte axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Sein Standard-Radialspiel minimiert Reibung und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten sowie maximale Effizienz.
Wartung:
Das Lager ist mit hochwertigem Fett lebensdauergeschmiert, wodurch keine Nachschmierung erforderlich ist und Wartungskosten reduziert werden. Die beidseitigen Metalldeckscheiben bieten einen effektiven Schutz vor mittleren Verunreinigungen und verhindern den Austritt des Schmiermittels. Für eine optimale Lebensdauer wird eine regelmäßige Überprüfung des Lagers auf Geräuschentwicklung, Temperatur und allgemeine Unversehrtheit empfohlen.
Dichtung:
Die beiden Metallabdeckungen bilden einen engen Spalt zu den inneren Lagerkomponenten und dienen als effektive mechanische Barriere gegen Schmutz und Verunreinigungen. Gleichzeitig wird der Verlust von Schmierstoff minimiert, was die langfristige Leistung des Lagers unterstützt.
Markeninformationen:
SKF, gegründet 1907, ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinen. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmierungssysteme und bekannt für ihre technische Kompetenz sowie Innovationen, die den Anforderungen verschiedenster Industriezweige – darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energiewirtschaft und Lebensmittelindustrie – gerecht werden.
Stärken:
• Edelstahlkäfig mit hoher Korrosionsbeständigkeit
• beidseitige Metallabdeckungen für effektiven Schutz vor Verunreinigungen und Schmiermittelverlust
• geeignet für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• optimiert für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit geringer Reibung und niedrigem Geräuschpegel
Anwendungen:
Dank der beidseitigen Dichtungen und dem Edelstahlkäfig wurde dieses Lager speziell für den Einsatz in korrosiven oder feuchten Umgebungen entwickelt, wie sie in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Schifffahrtsindustrie häufig vorkommen. Es wird häufig in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt, wo es regelmäßigen Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten aushält. In der chemischen Industrie bietet es hervorragenden Schutz vor aggressiven Substanzen. In maritimen Anwendungen widersteht es salzhaltigen Bedingungen und schützt zuverlässig vor Korrosion. Für den pharmazeutischen Bereich und medizinische Geräte gewährleistet dieses Lager hohe Hygienestandards und langfristige Zuverlässigkeit, selbst unter feuchten und anspruchsvollen Bedingungen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Käfig aus Edelstahl, der eine hohe Korrosionsbeständigkeit bietet und es ideal für feuchte oder chemisch belastete Umgebungen macht. Zudem ist es mit beidseitigen Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen gewährleisten. Das Lager ist für mittlere radiale und leichte axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Sein Standard-Radialspiel minimiert Reibung und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten sowie maximale Effizienz.
Wartung:
Das Lager ist mit hochwertigem Fett lebensdauergeschmiert, wodurch keine Nachschmierung erforderlich ist und Wartungskosten reduziert werden. Die beidseitigen Metalldeckscheiben bieten einen effektiven Schutz vor mittleren Verunreinigungen und verhindern den Austritt des Schmiermittels. Für eine optimale Lebensdauer wird eine regelmäßige Überprüfung des Lagers auf Geräuschentwicklung, Temperatur und allgemeine Unversehrtheit empfohlen.
Dichtung:
Die beiden Metallabdeckungen bilden einen engen Spalt zu den inneren Lagerkomponenten und dienen als effektive mechanische Barriere gegen Schmutz und Verunreinigungen. Gleichzeitig wird der Verlust von Schmierstoff minimiert, was die langfristige Leistung des Lagers unterstützt.
Markeninformationen:
SKF, gegründet 1907, ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinen. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmierungssysteme und bekannt für ihre technische Kompetenz sowie Innovationen, die den Anforderungen verschiedenster Industriezweige – darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energiewirtschaft und Lebensmittelindustrie – gerecht werden.
Stärken:
• Edelstahlkäfig mit hoher Korrosionsbeständigkeit
• beidseitige Metallabdeckungen für effektiven Schutz vor Verunreinigungen und Schmiermittelverlust
• geeignet für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• optimiert für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit geringer Reibung und niedrigem Geräuschpegel
Anwendungen:
Dank der beidseitigen Dichtungen und dem Edelstahlkäfig wurde dieses Lager speziell für den Einsatz in korrosiven oder feuchten Umgebungen entwickelt, wie sie in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Schifffahrtsindustrie häufig vorkommen. Es wird häufig in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt, wo es regelmäßigen Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten aushält. In der chemischen Industrie bietet es hervorragenden Schutz vor aggressiven Substanzen. In maritimen Anwendungen widersteht es salzhaltigen Bedingungen und schützt zuverlässig vor Korrosion. Für den pharmazeutischen Bereich und medizinische Geräte gewährleistet dieses Lager hohe Hygienestandards und langfristige Zuverlässigkeit, selbst unter feuchten und anspruchsvollen Bedingungen.
Stärken
- Höhere Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 125,8 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11700 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std