Rillenkugellager SKF 6307-2Z/C3GJN, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6307-2Z/C3GJN
Rubix:114214
Hersteller:130904
EAN:7316571555294
6307-2Z/C3GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6307-2Z/C3GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wurde speziell für eine optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Mit seiner Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen zu tragen, eignet es sich besonders für Anwendungen, die langfristige Zuverlässigkeit erfordern. Es überzeugt durch seinen niedrigen Reibungsmoment und die Möglichkeit, mit hoher Geschwindigkeit zu arbeiten, während gleichzeitig eine hervorragende Wärmeableitung gewährleistet wird. Dieses Lager ist ideal für unterschiedlichste industrielle Umgebungen und sorgt für einen stabilen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand.

Eigenschaften:
Das Lager besteht aus einer Kugelreihe und einem Stahlblechkäfig, der eine optimale Widerstandsfähigkeit gegen konstante Belastungen und Stöße bietet. Zwei Deckscheiben aus Metall schützen das Lager wirksam vor mittelgroßen Verunreinigungen. Das interne Radialspiel C3 ermöglicht einen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten, reduziert die innere Reibung und gewährleistet eine gute Wärmeableitung. Die hochwertige Schmierung mit einem Polyharnstoffverdicker der Konsistenzklasse 2 (nach NLGI) gewährleistet den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30 °C bis 150 °C. Dank dieser Eigenschaften ist dieses Lager äußerst wartungsarm.

Wartung:
Das Rillenkugellager ist mit einer hochwertigen Fettfüllung für die gesamte Lebensdauer versehen, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Dies reduziert sowohl die Wartungskosten als auch die Ausfallzeiten. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Parameter wie Temperatur, Vibrationen und Geräusche zu überwachen. Solche Kontrollen helfen, Anzeichen von Fehlfunktionen oder vorzeitiger Abnutzung frühzeitig zu erkennen.

Dichtungen:
Das Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die einen effektiven Schutz vor festen mittelgroßen Verunreinigungen bieten. Diese Konstruktion minimiert das Risiko des Eindringens von Fremdkörpern und hält das Schmiermittel zuverlässig im Inneren. Allerdings bietet diese Abdichtung nur einen begrenzten Schutz gegen Feuchtigkeit, sodass sehr feuchte Umgebungen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen Korrosion verursachen könnten.

Informationen zur Marke:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern und Schmierungslösungen. Mit einer Präsenz in über 40 Industriezweigen zeichnet sich SKF durch Innovationskraft und Zuverlässigkeit aus. Die Produkte von SKF tragen zur Verbesserung der Leistung rotierender Maschinen bei, senken die Kosten und steigern die Produktivität in der Industrie.

Stärken:
• Für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet dank eines niedrigen Reibmoments und des Radialspiels C3.
• Lebensdauerschmierung und reibungsloser Betrieb minimieren den Wartungsaufwand.
• Zwei Metallschutzscheiben schützen vor mittelgroßen Verunreinigungen.
• Geeignet für extreme Temperaturen von -30 °C bis 150 °C.
• Trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen.

Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager wurde für industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen Zuverlässigkeit und Leistung bei hohen Geschwindigkeiten entscheidend sind. Es ist besonders geeignet für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, die unter hohen Temperaturen arbeiten. Dank seiner robusten Konstruktion und seiner Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu bewältigen, bietet es eine lange Lebensdauer, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Dieses Lager ist ideal für Branchen wie Automobilbau, Luftfahrt und industrielle Großserienproduktion.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x80x80 mm
Bruttogewicht460 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie63
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl19000 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
18,19 exkl. MwSt.
/ Stück
21,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an