Rillenkugellager FAG 6021-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 105 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6021-C3
Rubix:510201
Hersteller:0167184020030
EAN:4012801201711
6021-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6021-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x160x160 mm
Bruttogewicht1670 g
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite26 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4950 rpm
Grenzdrehzahl5700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r64000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
94,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an