Rillenkugellager FAG 6006-C-2HRS>V, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6006-C-2HRS>V
Rubix:2994130
Hersteller:0955613660000
EAN:4054372857904
6006-C-2HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6006-C-2HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Dieses präzisionsgefertigte FAG-Kugellager ist darauf ausgelegt, in verschiedensten Industrieumgebungen optimale Leistung zu erbringen. Seine Fähigkeit, gleichzeitig radiale und axiale Belastungen aufzunehmen, macht es zu einem vielseitigen Lager, das für ein breites Spektrum an Anwendungen geeignet ist.

Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager ist als einreihiges Kugellager konzipiert, wodurch es sowohl radiale als auch axiale Lasten effektiv aufnehmen kann. Es verfügt über Gummidichtungen und einen Stahlblechkäfig, der eine gleichmäßige Kugelverteilung sicherstellt, Reibung reduziert und eine ruhige, mühelose Drehbewegung selbst bei hohen Drehzahlen ermöglicht.

Wartung:
Dieses einreihige, starre Kugellager erfordert dank seiner integrierten Dichtungen nur geringen Wartungsaufwand, da diese das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit verhindern. Die Dichtungen sorgen dafür, dass das interne Schmiermittel länger gehalten wird, wodurch die Häufigkeit von Wartungsmaßnahmen reduziert wird. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers zu überprüfen, um eine optimale Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Dichtung:
Dieses starre Lager verfügt über beidseitige Gummidichtungen, die einen effektiven Schutz gegen Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit und andere Fremdstoffe bieten. Sie bilden eine zuverlässige Barriere, die das Eindringen äußerer Einflüsse in das Lager verhindert und gleichzeitig das Schmiermittel im Inneren zurückhält.

Markeninformation:
FAG, eine renommierte Marke der Schaeffler Group, steht im Bereich der Lagertechnik für Innovation und Qualität. Mit über 130 Jahren Erfahrung hat sich die Marke als globaler Marktführer etabliert, indem sie robuste und langlebige Lösungen für die anspruchsvollsten Branchen anbietet. Jedes von FAG hergestellte Lager ist das Ergebnis modernster Konstruktionstechnik und zielt darauf ab, die Anlagenleistung zu verbessern und gleichzeitig die Wartungskosten zu senken. Die Marke verpflichtet sich, hochwertige Produkte bereitzustellen, die den spezifischen Anforderungen der Industriebereiche entsprechen, und so zuverlässige Lösungen für Kunden weltweit zu gewährleisten. Dank ihres tiefgehenden Fachwissens und dem stetigen Streben nach Innovation bleibt FAG die bevorzugte Wahl für Fachleute, die leistungsstarke, langlebige Lager suchen.
Dieses FAG-Rillenkugellager vereint Leistung und Langlebigkeit. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und ermöglicht eine reibungslose Kraftübertragung. Dank der Generation C zeichnet es sich durch einen niedrigen Geräuschpegel, optimierte Reibung und eine verbesserte Dichtung aus, wodurch es sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist so konzipiert, dass es hohe radiale Belastungen aufnehmen kann, während es gleichzeitig moderate axiale Kräfte toleriert. Sein integriertes Dichtungssystem aus reibungsarmen Gummidichtungen schützt wirksam vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen und verlängert so seine Lebensdauer. Das standardmäßige Lagerspiel sorgt für optimale Stabilität, während der Stahlblechkäfig die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und kurzzeitigen Belastungsspitzen erhöht. Zudem ist das Lager für hohe Drehzahlen ausgelegt und bietet durch seine moderate Reibung eine verbesserte Energieeffizienz.

Wartung:
Durch die integrierten Dichtungen bleibt das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Temperatur, Vibrationen und Geräusche zu überwachen und eventuelle Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Das Lager ist werkseitig geschmiert und benötigt nur selten eine Nachschmierung.

AbDichtung:
Die Dichtung dieses FAG-Lagers basiert auf beidseitig angebrachten Gummilippendichtungen. Diese bieten einen effektiven Schutz gegen Staub, Wasser und andere Verunreinigungen. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das Schmiermittel im Lagerinneren bleibt, wodurch die Leistung optimiert und die Lebensdauer verlängert wird. Die Dichtungen sind leicht reibungsresistent und bieten so einen optimalen Kompromiss zwischen Schutz und geringem Drehmoment.

Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung hochpräziser Lager spezialisiert hat. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht FAG für Innovation, Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologien. Die Produkte werden in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt und erfüllen höchste Anforderungen – von der Luft- und Raumfahrt über die Automobilindustrie bis hin zum Maschinenbau.

Stärken:
• Optimierte Leistung: Generation-C-Design reduziert Geräuschentwicklung und Reibung.
• Hohe Belastbarkeit: Widerstandsfähig gegenüber hohen radialen und moderaten axialen Kräften.
• Lange Lebensdauer: Dichtungen schützen das Schmiermittel und minimieren den Verschleiß.
• Geringer Wartungsaufwand: Effektiver Schutz vor Verunreinigungen reduziert Wartungseinsätze.
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Anwendungen:
Dieses Lager wird in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt. Es ist ideal für Förder- und Handlingsysteme und gewährleistet zuverlässige Leistung in Produktionslinien. Zudem kommt es in landwirtschaftlichen und Baumaschinen zum Einsatz, wo es extremen Betriebsbedingungen standhält. Auch in der Automobilindustrie findet es Verwendung, insbesondere in Motoren und Lenksystemen. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen und Haushaltsgeräten geschätzt, da es zuverlässige Funktion und geringen Wartungsaufwand kombiniert.


Stärken

Dieses Kugellager gewährleistet einen optimalen Betrieb bei hohen Drehzahlen und über einen großen Temperaturbereich, wodurch eine stabile und zuverlässige Leistung in verschiedensten Industrieumgebungen garantiert wird. Die C-series bietet zusätzliche Vorteile, darunter reduzierte Geräuschentwicklung und Reibung dank hochwertiger Kugeln, einer optimierten Oberflächenbeschaffenheit und einem starren Käfig. Diese Verbesserungen führen zu Energieeinsparungen, besserem Schutz vor Verunreinigungen, verlängerter Lebensdauer und verbesserter Wirtschaftlichkeit.

Anwendungen

Dieses FAG-Rillenkugellager wird in zahlreichen Industriebereichen aufgrund seiner Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufzunehmen, vielfach eingesetzt. Es findet Verwendung in Industrieanlagen, die schnelle und gleichmäßige Drehbewegungen erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie60..-c-2hrs
Werkstoffstahlblech (käfig)
Käfigstahl
Grenzdrehzahl10500 rpm
Bohrungsdurchmesser50,4 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r8300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14500 N
Gewicht0,113 kg
6,03 exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an