Rillenkugellager FAG 6317, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 41 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6317
Rubix:510800
Hersteller:0167242320000
EAN:4012801205801


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : 6317 (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses starre FAG-Rillenkugellager wurde entwickelt, um in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen optimale Leistung zu gewährleisten. Es wird besonders für seine Robustheit und Langlebigkeit geschätzt, die einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen gewährleistet. Dank der Kombination aus hochwertigen Materialien und modernster Technik erfüllt dieses Lager die Erwartungen von Fachleuten, die eine Hochleistungslösung für ihre Anlagen suchen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige, starre Rillenkugellager der Marke FAG zeichnet sich durch ein einfaches, aber äußerst effizientes Design aus. Es verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der für Robustheit und Langlebigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten sorgt. Es ist offen, d. h. es verfügt über kein Dichtungssystem. Die radiale Lagerluft C3 gewährleistet eine höhere Belastbarkeit bei Temperaturschwankungen sowie eine bessere Toleranz gegenüber axialen und radialen Belastungen.
Wartung:
Dieses starre einreihige Rillenkugellager erfordert eine besondere Wartung, da es offen ist und stark der Verschmutzung ausgesetzt ist.
Dichtheit:
Dieses starre FAG-Rillenkugellager ist offen und daher anfällig für Verunreinigungen. Es wird empfohlen, es in relativ sauberen Umgebungen zu verwenden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Die Marke FAG, Teil der Schaeffler Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Lösungen für die mechanische Kraftübertragung. Mit ihrer jahrzehntelangen Expertise ist sie für die Qualität ihrer Produkte und ihr Engagement für technologische Innovationen bekannt. FAG zeichnet sich durch hochpräzise Lagerlösungen aus, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industriezweige gerecht werden. FAG-Produkte werden entwickelt, um dauerhafte Leistung, bewährte Zuverlässigkeit und Beständigkeit unter härtesten Arbeitsbedingungen zu bieten. Dank seines Know-hows bleibt FAG eine bevorzugte Wahl für Unternehmen, die nach robusten und effizienten Lösungen für ihre Antriebssysteme suchen.
.
Eigenschaften:
Dieses einreihige, starre Rillenkugellager der Marke FAG zeichnet sich durch ein einfaches, aber äußerst effizientes Design aus. Es verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der für Robustheit und Langlebigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten sorgt. Es ist offen, d. h. es verfügt über kein Dichtungssystem. Die radiale Lagerluft C3 gewährleistet eine höhere Belastbarkeit bei Temperaturschwankungen sowie eine bessere Toleranz gegenüber axialen und radialen Belastungen.
Wartung:
Dieses starre einreihige Rillenkugellager erfordert eine besondere Wartung, da es offen ist und stark der Verschmutzung ausgesetzt ist.
Dichtheit:
Dieses starre FAG-Rillenkugellager ist offen und daher anfällig für Verunreinigungen. Es wird empfohlen, es in relativ sauberen Umgebungen zu verwenden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Die Marke FAG, Teil der Schaeffler Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Lösungen für die mechanische Kraftübertragung. Mit ihrer jahrzehntelangen Expertise ist sie für die Qualität ihrer Produkte und ihr Engagement für technologische Innovationen bekannt. FAG zeichnet sich durch hochpräzise Lagerlösungen aus, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industriezweige gerecht werden. FAG-Produkte werden entwickelt, um dauerhafte Leistung, bewährte Zuverlässigkeit und Beständigkeit unter härtesten Arbeitsbedingungen zu bieten. Dank seines Know-hows bleibt FAG eine bevorzugte Wahl für Unternehmen, die nach robusten und effizienten Lösungen für ihre Antriebssysteme suchen.
.
Das FAG-Rillenkugellager wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Durch seine offene Bauweise ist die Montage besonders einfach, und es eignet sich ideal für Anwendungen, die geringe Reibung und hohe Präzision erfordern.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig. Es ist speziell darauf ausgelegt, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Lasten zu bewältigen. Dank des offenen Designs ohne Dichtungen und des standardmäßigen Radialspiels wird die Reibung minimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht und gleichzeitig stabile Betriebsbedingungen gewährleistet. Das Standardspiel sorgt zudem für einen optimalen Kompromiss zwischen Schwingungsdämpfung und Steifigkeit, was zu einem kontrollierten Geräuschpegel beiträgt.
Wartung:
Eine regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Langlebigkeit dieses Lagers. Eine angemessene Schmierung, die den Betriebsbedingungen entspricht, wird empfohlen. Durch regelmäßige Inspektionen lassen sich mögliche Unregelmäßigkeiten wie Geräuschentwicklung, übermäßige Erwärmung oder Vibrationen frühzeitig erkennen. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte das Lager umgehend ausgetauscht werden, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.
Dichtheit:
DasLager ist als offenes Modell konzipiert und verfügt über keine Dichtungen. Dadurch ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Es eignet sich daher besonders für saubere Umgebungen mit geringer Schmutzbelastung. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch eine sorgfältige Schmierung und Schutz vor Korrosion.
Markeninformation:
Die Schaeffler-Gruppe ist ein weltweit führendes Industrieunternehmen, das für Innovation, Qualität und Langlebigkeit in der Wälzlagertechnologie und im Maschinenbau steht. Die Marke FAG, ein Teil der Schaeffler-Gruppe, ist ein anerkannter Branchenführer und bietet ein breites Spektrum an Lagern, die höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Offene Bauweise für reduzierte Reibung und hohe Drehzahlen
• Geeignet für hohe radiale und moderate axiale Belastungen
• Einfache Montage und Wartung durch den Verzicht auf Dichtungen
• Ideal für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Pflege
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Förderanlagen, Handhabungstechnik, Landmaschinen und Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus wird es in Riemensystemen und Führungsrollen eingesetzt. Dank seiner robusten Konstruktion und seiner Belastbarkeit ist es eine vielseitige Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig. Es ist speziell darauf ausgelegt, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Lasten zu bewältigen. Dank des offenen Designs ohne Dichtungen und des standardmäßigen Radialspiels wird die Reibung minimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht und gleichzeitig stabile Betriebsbedingungen gewährleistet. Das Standardspiel sorgt zudem für einen optimalen Kompromiss zwischen Schwingungsdämpfung und Steifigkeit, was zu einem kontrollierten Geräuschpegel beiträgt.
Wartung:
Eine regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Langlebigkeit dieses Lagers. Eine angemessene Schmierung, die den Betriebsbedingungen entspricht, wird empfohlen. Durch regelmäßige Inspektionen lassen sich mögliche Unregelmäßigkeiten wie Geräuschentwicklung, übermäßige Erwärmung oder Vibrationen frühzeitig erkennen. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte das Lager umgehend ausgetauscht werden, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.
Dichtheit:
DasLager ist als offenes Modell konzipiert und verfügt über keine Dichtungen. Dadurch ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Es eignet sich daher besonders für saubere Umgebungen mit geringer Schmutzbelastung. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch eine sorgfältige Schmierung und Schutz vor Korrosion.
Markeninformation:
Die Schaeffler-Gruppe ist ein weltweit führendes Industrieunternehmen, das für Innovation, Qualität und Langlebigkeit in der Wälzlagertechnologie und im Maschinenbau steht. Die Marke FAG, ein Teil der Schaeffler-Gruppe, ist ein anerkannter Branchenführer und bietet ein breites Spektrum an Lagern, die höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Offene Bauweise für reduzierte Reibung und hohe Drehzahlen
• Geeignet für hohe radiale und moderate axiale Belastungen
• Einfache Montage und Wartung durch den Verzicht auf Dichtungen
• Ideal für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Pflege
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Förderanlagen, Handhabungstechnik, Landmaschinen und Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus wird es in Riemensystemen und Führungsrollen eingesetzt. Dank seiner robusten Konstruktion und seiner Belastbarkeit ist es eine vielseitige Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Stärken
- Einreihiges Kugeldesign: Diese Konfiguration ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung und verbessert so die Lagerstabilität.
- Stahlblechkäfig: Sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit.
- Offenes Design: Ermöglicht eine gute Wärmeableitung.
- Erhöhtes Radialspiel C3: Ermöglicht die effektive Bewältigung von Wärmeausdehnungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
- Stahlblechkäfig: Sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit.
- Offenes Design: Ermöglicht eine gute Wärmeableitung.
- Erhöhtes Radialspiel C3: Ermöglicht die effektive Bewältigung von Wärmeausdehnungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Anwendungen
- Rotierende Maschinen
- Kompressoren
- Landwirtschaftliche Geräte
Aufgrund seiner offenen Bauweise eignet sich dieses Lager besonders für saubere Umgebungen, in denen es nur wenige Verunreinigungen gibt. Die Benutzer sollten darauf achten, es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Kompressoren
- Landwirtschaftliche Geräte
Aufgrund seiner offenen Bauweise eignet sich dieses Lager besonders für saubere Umgebungen, in denen es nur wenige Verunreinigungen gibt. Die Benutzer sollten darauf achten, es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4250 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 97000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 141000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort