Rillenkugellager SKF 6005-2RSH/C4, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6005-2RSH/C4
Rubix:9360
Hersteller:185516
EAN:7316571817019


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005-2RSH/C4 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF ist darauf ausgelegt, eine optimale Kombination aus Leistung und Langlebigkeit zu bieten. Vielseitig und zuverlässig, eignet es sich für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen und ist zudem einfach zu installieren. Die verstärkte Abdichtung macht es ideal für staubige oder feuchte Umgebungen und gewährleistet so eine längere Lebensdauer.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hervorragende Stoßfestigkeit und konstante Belastbarkeit bietet. Die Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) sorgen für eine optimale Abdichtung, um sowohl Schmierstoffverluste zu vermeiden, als auch das Eindringen von festen oder flüssigen Verunreinigungen zu verhindern. Dank des erweiterten radialen Spiels (C4) minimiert dieses Lager Reibung und verbessert die Wärmeableitung. Diese Konstruktion ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
Wartung:
Das Lager erfordert aufgrund seiner dichtenden Konstruktion nur einen minimalen Wartungsaufwand, da der Schmierstoff im Inneren bleibt und das Eindringen von festen sowie flüssigen Verunreinigungen verhindert wird. Dennoch wird empfohlen, die Betriebstemperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um optimale Leistungen zu gewährleisten und vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.
Dichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit Dichtlippen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, welche durch eine Stahlblecheinlage verstärkt sind. Diese bieten einen effektiven Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Staub und Wasser. NBR ist besonders widerstandsfähig gegenüber Ölen und Fetten, was dazu beiträgt, den Schmierstoff im Lager zu halten und dessen Lebensdauer zu verlängern. Die RSH-Dichtung verfügt über eine axiale Dichtlippe, die in eine Seitennut der Innenringfläche eingelassen ist, sowie über eine zusätzliche Sekundärdichtlippe, die Hochdruckreinigungen standhält und das Eindringen von Wasser verhindert. Dieses Design gewährleistet eine optimale Stabilität und verhindert ein Eindrücken der Dichtung ins Lager.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein multinationaler, schwedischer Konzern, der 1907 gegründet wurde und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnik ist. SKF gehört zu den größten Lieferanten von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Bauteilen, Schmiersystemen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von drehenden Maschinen. SKF-Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo Bewegung gefragt ist und finden Anwendung in diversen Industriebranchen, darunter Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Fertigungsindustrie, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• hervorragende Abdichtung durch Nitril-Butadien-Kautschuk-Dichtungen (NBR), die das Eindringen von Staub und Wasser verhindern
• erweitertes radiales Spiel (C4) zur Reduzierung der Reibung
• minimaler Wartungsaufwand dank der dichten Konstruktion, die den Schmierstoff im Inneren hält
• Stahlblechkäfig mit hoher Beständigkeit gegenüber Belastungen und einer langen Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen
• geeignet für staubige und feuchte Umgebungen, was die Lebensdauer des Lagers verlängert
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für Elektromotoren, Industrie-Pumpen sowie Ventilatoren und Fördersysteme, die in staubigen oder feuchten Umgebungen betrieben werden. Es ist ebenso ideal für die Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie, in denen ein hoher Schutz vor Verunreinigungen unerlässlich ist. Darüber hinaus findet es Anwendung in Haushaltsgeräten wie Kühlschränken oder Staubsaugern sowie in landwirtschaftlichen Maschinen und Getrieben und bietet dabei Zuverlässigkeit und Robustheit auch unter schwierigen Bedingungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hervorragende Stoßfestigkeit und konstante Belastbarkeit bietet. Die Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) sorgen für eine optimale Abdichtung, um sowohl Schmierstoffverluste zu vermeiden, als auch das Eindringen von festen oder flüssigen Verunreinigungen zu verhindern. Dank des erweiterten radialen Spiels (C4) minimiert dieses Lager Reibung und verbessert die Wärmeableitung. Diese Konstruktion ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
Wartung:
Das Lager erfordert aufgrund seiner dichtenden Konstruktion nur einen minimalen Wartungsaufwand, da der Schmierstoff im Inneren bleibt und das Eindringen von festen sowie flüssigen Verunreinigungen verhindert wird. Dennoch wird empfohlen, die Betriebstemperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um optimale Leistungen zu gewährleisten und vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.
Dichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit Dichtlippen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, welche durch eine Stahlblecheinlage verstärkt sind. Diese bieten einen effektiven Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Staub und Wasser. NBR ist besonders widerstandsfähig gegenüber Ölen und Fetten, was dazu beiträgt, den Schmierstoff im Lager zu halten und dessen Lebensdauer zu verlängern. Die RSH-Dichtung verfügt über eine axiale Dichtlippe, die in eine Seitennut der Innenringfläche eingelassen ist, sowie über eine zusätzliche Sekundärdichtlippe, die Hochdruckreinigungen standhält und das Eindringen von Wasser verhindert. Dieses Design gewährleistet eine optimale Stabilität und verhindert ein Eindrücken der Dichtung ins Lager.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein multinationaler, schwedischer Konzern, der 1907 gegründet wurde und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnik ist. SKF gehört zu den größten Lieferanten von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Bauteilen, Schmiersystemen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von drehenden Maschinen. SKF-Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo Bewegung gefragt ist und finden Anwendung in diversen Industriebranchen, darunter Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Fertigungsindustrie, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• hervorragende Abdichtung durch Nitril-Butadien-Kautschuk-Dichtungen (NBR), die das Eindringen von Staub und Wasser verhindern
• erweitertes radiales Spiel (C4) zur Reduzierung der Reibung
• minimaler Wartungsaufwand dank der dichten Konstruktion, die den Schmierstoff im Inneren hält
• Stahlblechkäfig mit hoher Beständigkeit gegenüber Belastungen und einer langen Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen
• geeignet für staubige und feuchte Umgebungen, was die Lebensdauer des Lagers verlängert
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für Elektromotoren, Industrie-Pumpen sowie Ventilatoren und Fördersysteme, die in staubigen oder feuchten Umgebungen betrieben werden. Es ist ebenso ideal für die Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie, in denen ein hoher Schutz vor Verunreinigungen unerlässlich ist. Darüber hinaus findet es Anwendung in Haushaltsgeräten wie Kühlschränken oder Staubsaugern sowie in landwirtschaftlichen Maschinen und Getrieben und bietet dabei Zuverlässigkeit und Robustheit auch unter schwierigen Bedingungen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6005 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std