Rillenkugellager FAG R12-HLC, Außendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 7.938 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:R12-HLC
Rubix:3086091
Hersteller:0656300840000
EAN:4012802501094


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41,275 mm |
| Breite | 7,938 mm |
Produktdetails : R12-HLC (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke FAG ist in Zollmaßen gefertigt. Ausgestattet mit einer Kugelreihe und beidseitigen metallischen Abdeckscheiben bietet es einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen und überzeugt durch eine hervorragende Tragfähigkeit. Es eignet sich ideal für anspruchsvolle Einsatzumgebungen und zeichnet sich durch seine robuste Bauweise, einfache Montage und lange Lebensdauer aus.
Eigenschaften:
Das Kugellager ist sowohl für radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt und gewährleistet so eine optimale Kraftverteilung. Die Fertigung in imperialen (Zoll-)Maßen macht es besonders geeignet für Maschinen, die nach angloamerikanischen Normen konstruiert sind. Die beidseitigen Abdeckscheiben aus Metall bieten einen wirksamen Schutz vor Staub und mittelgroßen Partikeln und minimieren gleichzeitig das Risiko von Schmiermittelverlust. Der geringe Spalt zwischen den Abdeckscheiben und den Innenkomponenten reduziert das Eindringen von Schmutz und verlängert dadurch die Lebensdauer. Das standardmäßige radiale Lagerspiel sorgt für einen ruhigen Lauf mit einer guten Balance zwischen geringer Reibung und hoher Effizienz. Gefertigt aus Stahlblech, hält das Lager moderaten Stoßbelastungen stand und zeigt eine hohe Beständigkeit gegenüber dauerhaften Belastungen.
Wartung:
Das Lager ist werksseitig mit einem hochwertigen Schmierfett lebensdauergeschmiert und erfordert keine Nachschmierung. Dadurch werden Wartungskosten und Produktionsunterbrechungen reduziert. Eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibrationen wird dennoch empfohlen, um frühzeitig auf potenzielle Störungen reagieren zu können.
Dichtung:
Die integrierten Metallabdeckscheiben schützen zuverlässig vor festen Verunreinigungen und verhindern das Eindringen mittelgroßer Fremdkörper. Das Dichtungssystem weist einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf, was zu geringeren Energieverlusten und einem effizienten Betrieb beiträgt.
Markeninformationen:
FAG ist eine etablierte Marke im Bereich Lagertechnik und für mechanische Komponenten, welche für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie bietet FAG fortschrittliche Lösungen, die selbst den höchsten Anforderungen gerecht werden. Mit einem Rillenkugellager von FAG entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und maximale Leistung.
Stärken:
• Erhöhter Schutz vor Verunreinigungen dank metallischer Abdeckscheiben
• Hervorragende radiale und axiale Tragfähigkeit für einen zuverlässigen Betrieb
• Standardmäßiges Lagerspiel für einen ruhigen und effizienten Lauf
• Lebensdauergeschmiert – minimiert Wartungsaufwand und Betriebskosten
• Robuste Stahlblechkonstruktion – stoßfest und belastbar
• Geringe Reibung – ermöglicht hohe Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich hervorragend für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird häufig in Förderanlagen und Handhabungssystemen eingesetzt, wo es einen reibungslosen Lasttransport gewährleistet. In der Landwirtschaft findet es Anwendung in verschiedenen Maschinen und Baufahrzeugen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Auch in der Automobilindustrie, etwa in Getrieben und Motoren, sorgt es für Stabilität und Belastbarkeit. Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen profitieren von seiner hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederkehrenden Belastungen. Zudem findet das Lager Verwendung in Getrieben und anderen Industrieanlagen, die auf Zuverlässigkeit und Effizienz angewiesen sind, ebenso wie in Haushaltsgeräten, wo es einen langlebigen und wartungsarmen Betrieb sichert.
Eigenschaften:
Das Kugellager ist sowohl für radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt und gewährleistet so eine optimale Kraftverteilung. Die Fertigung in imperialen (Zoll-)Maßen macht es besonders geeignet für Maschinen, die nach angloamerikanischen Normen konstruiert sind. Die beidseitigen Abdeckscheiben aus Metall bieten einen wirksamen Schutz vor Staub und mittelgroßen Partikeln und minimieren gleichzeitig das Risiko von Schmiermittelverlust. Der geringe Spalt zwischen den Abdeckscheiben und den Innenkomponenten reduziert das Eindringen von Schmutz und verlängert dadurch die Lebensdauer. Das standardmäßige radiale Lagerspiel sorgt für einen ruhigen Lauf mit einer guten Balance zwischen geringer Reibung und hoher Effizienz. Gefertigt aus Stahlblech, hält das Lager moderaten Stoßbelastungen stand und zeigt eine hohe Beständigkeit gegenüber dauerhaften Belastungen.
Wartung:
Das Lager ist werksseitig mit einem hochwertigen Schmierfett lebensdauergeschmiert und erfordert keine Nachschmierung. Dadurch werden Wartungskosten und Produktionsunterbrechungen reduziert. Eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibrationen wird dennoch empfohlen, um frühzeitig auf potenzielle Störungen reagieren zu können.
Dichtung:
Die integrierten Metallabdeckscheiben schützen zuverlässig vor festen Verunreinigungen und verhindern das Eindringen mittelgroßer Fremdkörper. Das Dichtungssystem weist einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf, was zu geringeren Energieverlusten und einem effizienten Betrieb beiträgt.
Markeninformationen:
FAG ist eine etablierte Marke im Bereich Lagertechnik und für mechanische Komponenten, welche für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie bietet FAG fortschrittliche Lösungen, die selbst den höchsten Anforderungen gerecht werden. Mit einem Rillenkugellager von FAG entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und maximale Leistung.
Stärken:
• Erhöhter Schutz vor Verunreinigungen dank metallischer Abdeckscheiben
• Hervorragende radiale und axiale Tragfähigkeit für einen zuverlässigen Betrieb
• Standardmäßiges Lagerspiel für einen ruhigen und effizienten Lauf
• Lebensdauergeschmiert – minimiert Wartungsaufwand und Betriebskosten
• Robuste Stahlblechkonstruktion – stoßfest und belastbar
• Geringe Reibung – ermöglicht hohe Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich hervorragend für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird häufig in Förderanlagen und Handhabungssystemen eingesetzt, wo es einen reibungslosen Lasttransport gewährleistet. In der Landwirtschaft findet es Anwendung in verschiedenen Maschinen und Baufahrzeugen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Auch in der Automobilindustrie, etwa in Getrieben und Motoren, sorgt es für Stabilität und Belastbarkeit. Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen profitieren von seiner hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederkehrenden Belastungen. Zudem findet das Lager Verwendung in Getrieben und anderen Industrieanlagen, die auf Zuverlässigkeit und Effizienz angewiesen sind, ebenso wie in Haushaltsgeräten, wo es einen langlebigen und wartungsarmen Betrieb sichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Außendurchmesser | 41,275 mm |
| Breite | 7,938 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | r1 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.927,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2.293,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort