Rillenkugellager FAG 6018-2Z, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6018-2Z
Rubix:510180
Hersteller:0167182830000
EAN:4012801201643


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6018-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Stärken
Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.
Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.
Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.
Anwendungen
Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1230 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort