Rillenkugellager FAG 6307-M, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6307-M
Rubix:510696
Hersteller:0190030050000
EAN:4012801073929
6307-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6307-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Das Rillenkugellager FAG 6307-M ist mit einem Messing-Käfig ausgestattet, der für eine hohe mechanische Stabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und eine exzellente Tragfähigkeit sowohl für radiale als auch axiale Belastungen sorgt. Die offene Bauweise erleichtert die Montage und Wartung und bietet eine langlebige und leistungsstarke Lösung für industrielle
Anwendungen.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Messing-Käfig, der eine erhöhte Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen gewährleistet. Dank der geringen inneren Reibung und des standardmäßigen Radialspiels arbeitet es bei hohen Drehzahlen besonders effizient und sorgt für eine gleichmäßige Bewegung. Es ist ideal für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet und benötigt eine regelmäßige Schmierung, um seine Leistung aufrechtzuerhalten. Seine robuste Konstruktion ermöglicht es, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen zu tragen, wobei eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Wälzärmel sichergestellt wird.

Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Schmierung mit hochwertigen Fetten oder Ölen, je nach Einsatzbedingungen. Eine periodische Überprüfung der Betriebsgeräusche, Temperatur und Vibrationen wird empfohlen, um Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Falls das Lager durch Partikel oder Staub verunreinigt wird, ist eine sorgfältige Reinigung erforderlich, um eine Beschädigung zu vermeiden. Eine saubere Umgebung während der Montage und Demontage ist essenziell, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern.

AbDichtung:
Dieses Rillenkugellager besitzt keine Dichtungen und ist daher anfälliger für externe Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Daher wird es bevorzugt in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt. Die offene Bauweise erleichtert jedoch die Wartung und verbessert die Kühlung. Um die optimale Leistung zu erhalten, ist eine regelmäßige Schmierung und Reinigung erforderlich.

Markeninformation:
FAG, eine Tochtergesellschaft der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von hochpräzisen Wälzlager- und Führungslösungen. Dank kontinuierlicher Innovation und fundierter Materialkompetenz bietet FAG langlebige und leistungsstarke Produkte für die Industrie- und Automobilbranche. Die Kombination aus technologischem Fortschritt und robuster Bauweise macht FAG-Lager zu einer bevorzugten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Geringe Reibung für einen effizienten und reibungslosen Betrieb
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Schmierung
• Messing-Käfig sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt. Es ist ideal für Getriebe, Kompressoren und Förderanlagen, wo eine hohe Dimensionsstabilität für einen effizienten Betrieb sorgt. Zudem wird es in Turbinen, Flugzeugmotoren und schweren Industriemaschinen verwendet, wo es hohe Belastungen und moderate Vibrationen bewältigen muss. Aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit findet es auch in der Energie- und Metallindustrie breite Anwendung und gewährleistet dort optimale Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x80x80 mm
Bruttogewicht457 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie63
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Zolltarifcode84821090
119,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an