Rillenkugellager FAG 6214-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6214-C3
Rubix:510491
Hersteller:0167211520030
EAN:4012801077323


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6214-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1062 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort