Rillenkugellager FAG 6032-M, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 160 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6032-M
Rubix:466848
Hersteller:0167186900000
EAN:4012801201902
6032-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6032-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x240x240 mm
Bruttogewicht6160 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie60..-m
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3750 rpm
Grenzdrehzahl4800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r136000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr142000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
442,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
526,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an