Rillenkugellager SKF 6005-2RSH/W64, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6005-2RSH/W64
Rubix:310067
Hersteller:194312
EAN:07316572164280





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005-2RSH/W64 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit W64
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78,5 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6005 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 8300 rpm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen